JUSTRITE 35292 Suport pentru butelie de gaz, 2 cilindri, stâlp de blocare, oțel | CD8DGB

JUSTRITE 35292 Suport pentru butelie de gaz, 2 cilindri, stâlp de blocare, oțel

În stoc
Articol: CD8DGB Model: 35292

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€758.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cilindru
Capacitatea cilindrului2
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(2) 10 "
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Adâncimea exterioară10.5 "
Înălțimea exterioară41 "
Lățimea exterioară27.75 "
Stalp de blocare EchipatDa
MaterialOţel
Min. Diametrul cilindrului.4"
Dimensiunea găurii de montare0.406 "
Tip de montarePodea
Tip montarePodea
Numărul de cilindri2
Numărul de găuri de montare4
Stil cureaCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel
Curele pe cilindru2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaUS

Detalii produs:

Potrivite pentru transportul pe drum al buteliilor de gaz, aceste suporturi mobile găzduiesc butelii de la 4 la 10 inchi (102 la 254 mm). Construcția complet sudată, folosind oțel de calibrul 11 ​​(3 mm) oferă integritate structurală, în timp ce acoperirea cu pulbere oferă rezistență chimică pentru o ridicare îndelungată. Stâlpul de blocare se extinde până la 66 inchi (1677 mm) în înălțime. Găuri pre-găurite în bază proiectate pentru montarea pe podea necesară cu elemente de fixare specifice aplicației (nu sunt incluse). Pentru un nivel îmbunătățit de siguranță pe orice instalație, suporturile mobile includ deschideri pentru a moderniza lanțurile de sprijin secundare, câte unul pentru fiecare curea. Comandați modelul 35366 pentru a obține lanțuri opționale. Ajută la conformitatea cu OSHA, NFP1, NFPA 55 și CGA.

Caracteristici:

  • Sistemul de blocare a gulerului și a stâlpilor adaugă o capacitate de reținere asemănătoare unei menghine pentru a imobiliza cilindrul"? Utilizarea capacelor cilindrului de siguranță asigură conformitatea DOT
  • Două curele de suport din polipropilenă de 1.5 x 54 inci (38 mm x 1372 mm), cu o greutate de 1138 lb (516 kg), au cataramă și țin cilindrii individuali în siguranță pentru a preveni răsturnarea
  • Marginea exclusivă de protecție a barei de protecție cu vinil ranforsat vă protejează cilindrii de deteriorare, oferind în același timp o aderență suplimentară

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.Preț
JUSTRITE 35286 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, stâlp de blocare, oțel | CD8DFY 35286(1) 10 "€697.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35292 Suport pentru butelie de gaz, 2 cilindri, stâlp de blocare, oțel
€758.05 /unitate