JUSTRITE 35302 Suport pentru butelie de gaz, 8 cilindri, oțel | CD8DGG

JUSTRITE 35302 Suport pentru butelie de gaz, 8 cilindri, oțel

În stoc
Articol: CD8DGG Model: 35302

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,351.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cilindru
Capacitatea cilindrului8
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(8) 12 "
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Adâncimea exterioară23 "
Înălțimea exterioară30 "
Lățimea exterioară56 "
MaterialOţel
Min. Diametrul cilindrului.4"
Dimensiunea găurii de montare0.406 "
Tip de montarePodea
Tip montarePodea
Numărul de cilindri8
Numărul de găuri de montare4
Stil cureaCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel
Curele pe cilindru2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)163.83
Tara natalaUS

Detalii produs:

Conceput pentru depozitarea în siguranță a buteliilor de gaz comprimat de uz industrial și comercial, aceste suporturi de depozitare ajută la prevenirea situațiilor periculoase de răsturnare. Acoperit cu pulbere pentru a asigura o durată lungă de viață și rezistență chimică. Găuri pre-găurite în bază pentru montarea pe podea cu elemente de fixare specifice aplicației (nu sunt incluse). Două curele de susținere din polipropilenă rezistente, de 1.5 x 54 inci (38 mm x 1372 mm) și evaluate la 1138 lb (516 kg), au cataramă din oțel și țin cilindrii individuali în siguranță pe suportul integral. Pentru un nivel îmbunătățit de siguranță pentru orice instalare, toate suporturile includ deschideri pentru a moderniza lanțurile de sprijin secundare, câte un set pentru fiecare locație a curelei cilindrului. Ajută la conformitatea cu OSHA, NFP1, NFPA 55 și CGA.

Caracteristici:

  • Construcția complet sudată folosind calibrul 11 ​​(3 mm) asigură integritate structurală și longevitate
  • Marginea exclusivă de protecție a barei de protecție cu vinil ranforsat vă protejează cilindrii de deteriorare, oferind în același timp o aderență suplimentară
  • Acceptă cilindri de la 4 la 12 inci (102 la 305 mm) în diametru
  • Depozitare spate în spate pentru utilizarea maximă a spațiului

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.MaterialDimensiunea găurii de montareStil cureaCurele pe cilindruPreț
JUSTRITE 35278 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, oțel | CD8DFV 35278(1) 12 "Oţel0.406 "Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel2€386.30
JUSTRITE 35280 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, oțel inoxidabil | CD8DFW 35280(1) 12 "Oţel inoxidabil0.406 "Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel2€881.27
JUSTRITE 35282 Suport pentru butelie de gaz, 1 cilindru, oțel | CD8DFX 35282(1) 10 "Oţel0.406 "Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel și bară de prindere1€370.87
JUSTRITE 35288 Suport pentru butelie de gaz, 2 cilindri, oțel | CD8DFZ 35288(2) 12 "Oţel0.406 "Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel1€453.57
JUSTRITE 35290 Suport pentru butelie de gaz, 2 cilindri, oțel inoxidabil | CD8DGA 35290(2) 12 "Oţel inoxidabil0.406 "Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel1€1,486.03
JUSTRITE 35294 Suport pentru butelie de gaz, 3 cilindri, oțel | CD8DGC 35294(3) 12 "Oţel0.406 "Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel1€592.63
JUSTRITE 35296 Suport pentru butelie de gaz, 4 cilindri, oțel | CD8DGD 35296(4) 12 "Oţel0.406 "Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel2€1,316.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35302 Suport pentru butelie de gaz, 8 cilindri, oțel
€1,351.81 /unitate