Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 35364 Capac snap pentru butelie de gaz, presiune joasă-filet grosier | CD8DHF

JUSTRITE 35364 Capac de fixare pentru butelie de gaz, presiune joasă - filet grosier

În stoc
Articol: CD8DHF Model: 35364

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€272.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Cap
Adâncime4"
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Înălţime7.5 "
MaterialOţel
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

Reduceți potențialele accidente și furtul conținutului costisitor al cilindrului. Conceput pentru a se potrivi cu majoritatea buteliilor de gaz din America de Nord, Capacul de siguranță restricționează accesul la controlul principal al buteliei și la atașamentul regulatorului, oferind un dispozitiv de blocare care împiedică utilizarea neautorizată. Pur și simplu montați capacul pe cilindru și atașați regulatorul, închideți capacul și atașați lacătul. Designul permite accesul la mânerul supapei fără a fi nevoie să scoateți capacul și să înlocuiți regulatorul de fiecare dată când este nevoie de cilindru. Construcția din oțel sudat și finisajul acoperit cu pulbere asigură mulți ani de utilizare.

Caracteristici:

  • Limitați accesul neautorizat la controlul supapei - include lacăt din alamă
  • Se potrivește cilindrilor cu filet grosier de joasă presiune - filet de 3.5 inci x 8UN
  • Îndeplinește ISO 11117, DOT 49 CFR, CSA B340 și CGA V-9

Variante de produs

ProdusModelPreț
JUSTRITE 35358 Capac de fixare pentru cilindru de gaz, filet fin de înaltă presiune | CD8DHC 35358€272.90
JUSTRITE 35360 Capac snap pentru cilindru de gaz, presiune joasă-filet fin | CD8DHD 35360€272.90
JUSTRITE 35362 Capac snap pentru cilindru de gaz, filet grosier de înaltă presiune | CD8DHE 35362€272.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35364 Capac de fixare pentru butelie de gaz, presiune joasă - filet grosier
€272.90 /unitate