Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 35404 Cureaua cu clichet pentru paleti cu stivuitor cilindru, lungime de 15 picioare | CD8DHX

JUSTRITE 35404 Curea cu clichet pentru paleți cu stivuitor cilindru, lungime de 15 picioare

În stoc
Articol: CD8DHX Model: 35404

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€88.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea cu clichet
Adâncime180 "
Înălţime6"
Stil cureaCurea cu clichet
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cureaua de schimb cu clichet pentru paleți cu cilindru pentru stivuitor. Evaluate DOT, aceste curele lungi de 30 de picioare pe lățime de 2 inci au capete cu cârlige pentru a se angaja în cadrul paletului pentru a securiza un grup de cilindri. Pentru modelele de paleți cu stivuitor cilindru 35210, 35212, 35214, 35216, 35218, 35220 și 35222.

Caracteristici:

  • Cureaua are 30 de picioare lungime pe 2 inci lățime
  • Capetele cârlige

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35404 Curea cu clichet pentru paleți cu stivuitor cilindru, lungime de 15 picioare
€88.38 /unitate