Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEC F0595010 Arc arc din oțel Diametru interior 0.312 inchi Pk 10 | AF7WRN 22RK14

SPEC F0595010 Arc arc din oțel Diametru interior 0.312 inchi Pk 10

În stoc
Articol: AF7WRN Model: F0595010Crucea Ref: 22RK14
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
€42.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Deflexie @ Încărcare0.032 "
finalizareaSimplu
Încărcare @ Deflexie (lbs.)0.9
MaterialOtel carbon
Max. În afara Dia.0.63 "
Min. În interiorul Dia.0.312 "
Inălțime totală0.093 "
Grosime0.01 "
TipDeget

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318210090

Variante de produs

ProdusModelMax. În afara Dia.Deflexie @ ÎncărcarefinalizareaMin. În interiorul Dia.Inălțime totalăGrosimeTipPentru dimensiunea găurilorPkg. Cant.Preț
SPEC B2437250 Arc Disc 1.188 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAJ 22RF39 B24372502.437 "0.022 "Simplu1.188 "0.278 "0.25 "Mașină de spălat cu primăvară Belleville2.4371€230.92
SPEC B3250250 Arc Disc 1.563 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBF 22RF59 B32502503.25 "0.044 "Simplu1.563 "0.305 "0.25 "Mașină de spălat cu primăvară Belleville3.251€164.64
SPEC B3875250 Arc Disc 1.407 Crom Belleville Pk10 | AF7WBL 22RF64 B38752503.875 "0.05 "Simplu1.407 "0.312 "0.25 "Mașină de spălat cu primăvară Belleville3.8751€285.26
SPEC B4500250 Arc Disc 2.313 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBT 22RF70 B45002504.5 "0.088 "Simplu2.313 "0.36 "0.25 "Mașină de spălat cu primăvară Belleville4.51€339.78
SPEC B4750437 Arc Disc 1.688 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBU 22RF71 B47504374.75 "0.048 "Simplu1.688 "0.497 "0.437 "Mașină de spălat cu primăvară Belleville4.751€281.65
SPEC B5250394 Arc Disc 2.563 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBY 22RF75 B52503945.25 "0.093 "Simplu2.563 "0.51 "0.394 "Mașină de spălat cu primăvară Belleville5.251€340.46
SPEC BD112-600 Arc cu disc crom Diametru interior 2.244 inci Pk 10 | AF7WLM 22RH88 BD112-6004.409 "1.87mmFosfat2.244 "8.5mm6mmArc de disc metric-1€288.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEC F0595010 Arc arc din oțel Diametru interior 0.312 inchi Pk 10
€42.08 /unitate