JUSTRITE 860002 Dulap de urgență cu port, 4 rafturi, 2 uși, închidere manuală, dimensiune 65 X 43 inch, roșu | CD8CLC

JUSTRITE 860002 Dulap de urgență cu port, 4 rafturi, 2 uși, închidere manuală, dimensiune 65 x 43 inch, roșu

În stoc
Articol: CD8CLC Model: 860002

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,455.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de pregătire pentru situații de urgență
Rafturi reglabileDa
CuloriPortocaliu
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară43 "
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară39.5 "
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul de rafturi4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 105.885
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)114.3
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pentru acces rapid și protejat la proviziile de urgență în timpul unui dezastru, acest dulap de înaltă performanță are un design rezistent la foc cu finisaj durabil cu vopsea pulbere „portocaliu de urgență” pentru o vizibilitate ridicată. Poate fi localizat rapid în timpul întreruperilor de curent cu GloAlert? etichete care strălucesc în întuneric. Designul spațios include patru rafturi reglabile care oferă depozitare pentru lanterne, radiouri, aparate respiratorii, articole de prim ajutor și multe altele. Sistem de blocare cu glonț din oțel inoxidabil de înaltă calitate în 3 puncte și uși cu balamale pentru pian cu deschidere/închidere lină, funcționează prima dată, de fiecare dată. O garanție limitată de 10 ani susține designul de lungă durată. Caracteristicile suplimentare includ U-Loc? mâner cu două chei și patru picioare reglabile de nivelare. PowerPort? modelul (860002) are instalată o conexiune electrică de trecere. Vine cu un cablu de alimentare extern de 9 picioare și o bandă de alimentare cu 10 prize cu 6 amperi și un cablu de 38 de inchi pentru încărcarea walkie-talki-urilor, lanternelor etc. în interiorul dulapului. Design testat în conformitate cu curbele de temperatură în timp ASTM și NFPA.

Caracteristici:

  • Fiți pregătiți în timpul uraganelor, tornadelor, cutremurelor sau atacurilor teroriste
  • Design rezistent la foc
  • Vopsit în „portocaliu de urgență” pentru vizibilitate ridicată
  • Rafturi reglabile
  • Garanție de zece ani

Variante de produs

ProdusModelPreț
JUSTRITE 860001 Dulap de pregătire pentru situații de urgență, 4 rafturi, 2 uși, închidere manuală, dimensiune 65 x 43 x 18 inch | AB4XBC 20H145 860001€3,363.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 860002 Dulap de urgență cu port, 4 rafturi, 2 uși, închidere manuală, dimensiune 65 x 43 inch, roșu
€3,455.76 /unitate