JUSTRITE 862328 Dulap de siguranță sub blat, 2 uși cu autoînchidere, 22 galoane, 889 x 889 x 559 mm Dimensiune | CD8CLN JCB8623281, 8623281

JUSTRITE 862328 Dulap de siguranță sub blat, 2 uși cu autoînchidere, 22 galoane, 889 x 889 x 559 mm

În stoc
Articol: CD8CLN Model: 862328Ref. cruce: JCB8623281, 8623281

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,238.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță coroziv
Rafturi reglabileDa
Capacitate22 gal.
CuloriAlbastru
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Adâncimea exterioară22 "
Înălțimea exterioară35 "
Lățimea exterioară35 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii18.8 "
Înălțimea interioară27.4 "
Lățimea interioară31.8 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi1
Cantitatea de paleți2
Materialul taviipolietilenă
TipSub Counter

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.1
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS9403200026
Tara natalaUS

Detalii produs:

Depozitați în siguranță materialele periculoase sub un banc de lucru sau un blat de laborator pentru un acces rapid și ușor cu aceste dulapuri de siguranță pentru materiale periculoase Justrite Undercounter, care au aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile. Toate modelele vin cu construcție cu perete dublu, orificii de aerisire duble, conexiuni pentru fire de împământare, rafturi reglabile, praguri etanșe, uși cu autoblocare în trei puncte și picioare de nivelare. Ușile cu închidere automată se închid și se închid automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C) în condiții de incendiu. Mecanismul unic de auto-închidere ascuns oferă acces fără obstacole la conținut. În plus, acestea includ tăvi din polietilenă care se așează deasupra rafurilor din oțel galvanizat și o căptușeală separată din polietilenă pentru bazinul de jos pentru a rezista substanțelor chimice agresive. Îndepărtați cu ușurință căptușeala pentru curățarea rapidă a picăturilor și a scurgerilor. Un strat epoxidic copt cu pulbere, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică crescută. Exclusiv pentru Justrite, fiecare dulap vine cu o etichetă „Periculoasă - Păstrați focul departe”, precum și un pachet de zece etichete specifice aplicației din care să alegeți și să aplicați pe dulap pentru a indica conținutul acestuia. Dulapurile respectă NFPA 1, NFPA 400 Hazardous Material Code și International Fire Code. Dulapurile sunt omologate FM și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Profită de spațiul nefolosit de sub tejghea
  • Asigură conformitatea completă cu reglementările atunci când depozitați materiale periculoase
  • Finisajul acoperit cu pulbere oferă o rezistență chimică crescută
  • Usi cu inchidere automata
  • Finisajul acoperit cu pulbere epoxidică oferă o rezistență chimică sporită
  • Respectă NFPA 1, NFPA 400 și Codul internațional de incendiu
  • Omologat FM

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 862328 Dulap de siguranță sub blat, 2 uși cu autoînchidere, 22 galoane, 889 x 889 x 559 mm
€2,238.74 /unitate