JUSTRITE 891322 Dulap de siguranță corosiv/acid, 12 galoane, 1 raft, 2 uși, autoînchidere, albastru | CD8CQT JCB8913221 / 8913221 / 8913221

JUSTRITE 891322 Dulap de siguranță corosiv/acid, 12 galoane, 1 raft, 2 uși, autoînchidere, albastru

În stoc
Articol: CD8CQT Model: 891322Ref încrucișat: JCB8913221, 8913221 / 8913221

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,715.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Rafturi reglabileNu
Capacitate12 gal.
CuloriAlbastru
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară18 "
Lățimea exterioară43 "
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară13 "
Lățimea interioară39.5 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Cantitatea de paleți2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS94032080900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mediile de cercetare care utilizează multe tipuri diferite de substanțe chimice au cerințe speciale de depozitare. Indiferent dacă se utilizează acizi, baze sau solvenți, este esențial ca lichidele incompatibile să fie separate pentru a evita exploziile sau incendiile dezastruoase. SDS (Fișa cu date de siguranță) ar trebui revizuită pentru a determina caracteristicile chimice și practicile de depozitare recomandate. Proiectate pentru a fi montate deasupra dulapurilor noastre standard de siguranță de 30 și 45 de galoane (114 și 170 L), aceste dulapuri Piggyback creează un spațiu de depozitare sigur fără a ocupa spațiu valoros pe podea. Dulapurile pot fi, de asemenea, folosite independent ca unitate de perete sau pe blat. Dulapurile de siguranță Piggyback din oțel albastru Justrite pentru substanțe corozive au aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile. Toate modelele vin cu construcție cu perete dublu, orificii de aerisire duble, conexiuni pentru fire de împământare, rafturi reglabile, praguri etanșe, uși cu autoblocare în trei puncte și picioare de nivelare. Ușile cu închidere automată se închid și se închid automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C) în condiții de incendiu. Mecanismul unic de auto-închidere ascuns oferă acces fără obstacole la conținut. În plus, acestea includ tăvi din polietilenă atașate la rafturi din oțel galvanizat și o căptușeală separată din polietilenă pentru bazinul inferior, care rezistă la substanțele chimice agresive. Îndepărtați cu ușurință căptușeala pentru curățarea rapidă a picăturilor și a scurgerilor. Un strat epoxidic copt cu pulbere, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică sporită. Modelele Self Close respectă OSHA, NFPA 30, NFPA 1 și Codul internațional de incendiu. Dulapurile sunt omologate FM și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Extindeți depozitarea și separați în siguranță substanțele corozive
  • Conține vopsea formulată exclusiv și tăvi din polietilene care rezistă acizilor, bazelor și solvenților
  • Oferă aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile
  • Omologat FM
  • Garanție de zece ani

Variante de produs

ProdusModelRafturi reglabileCapacitateTip de ușăÎnălțimea interioarăPreț
JUSTRITE 891702 Dulap de siguranță coroziv, înălțime de 24 inchi, 1 raft, 2 uși, închidere manuală | AD8BMM 4HTY6 / 8917021 891702Da17 gal.Manual19.5 "€2,434.77
JUSTRITE 891722 Dulap de siguranță corosiv/acid, 17 galoane, 1 raft, 2 uși, autoînchidere, albastru | CD8CRM 8917221 891722Da17 gal.Închiderea de sine19.5 "€1,956.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 891322 Dulap de siguranță corosiv/acid, 12 galoane, 1 raft, 2 uși, autoînchidere, albastru
€1,715.18 /unitate