JUSTRITE 892302 Dulap de siguranță sub blat, manual, capacitate 83 l, 889 x 889 x 559 mm Dimensiune | AB4LEE JCB8923021, 8923021

JUSTRITE 892302 Dulap de siguranță sub blat, manual, capacitate 83 l, dimensiune 889 x 889 x 559 mm

În stoc
Element: AB4LEE Model: 892302Ref. cruce: JCB8923021, 8923021

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,676.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță
Rafturi reglabileDa
Capacitate22 gal.
CuloriAlbastru
Tip de ușăManual
Adâncimea exterioară22 "
Înălțimea exterioară35 "
Lățimea exterioară35 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii18.8 "
Înălțimea interioară27.4 "
Lățimea interioară31.8 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Tip montareStandard
Numărul de uși2
Numărul de rafturi1
Cantitatea de paleți2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.65
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS94032080900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mediile de cercetare care utilizează multe tipuri diferite de substanțe chimice au cerințe speciale de depozitare. Indiferent dacă se utilizează acizi, baze sau solvenți, este esențial ca lichidele incompatibile să fie separate pentru a evita exploziile sau incendiile dezastruoase. SDS (Fișa cu date de securitate) ar trebui revizuită pentru a determina caracteristicile chimice și practicile de depozitare recomandate. Depozitați în siguranță substanțele corozive sub un banc de lucru sau un blat de laborator pentru un acces rapid și ușor cu aceste dulapuri de siguranță pentru substanțe corozive din oțel albastru Justrite, care au aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile. Toate modelele sunt dotate cu construcție cu perete dublu, orificii de aerisire duble, conexiuni pentru fire de împământare, rafturi reglabile, praguri etanșe, uși cu autoblocare în trei puncte și picioare de nivelare. Ușile cu închidere manuală se deschid la 180 de grade și se închid automat când sunt împinse închise. În plus, ele includ tăvi din polietilenă atașate la rafturi din oțel galvanizat și o căptușeală separată din polietilenă pentru bazinul de jos rezistent la substanțele chimice agresive. Îndepărtați cu ușurință căptușeala pentru curățarea rapidă a picăturilor și a scurgerilor. Un strat epoxidic copt cu pulbere, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică crescută. Modelele cu închidere manuală îndeplinesc normele OSHA și NFPA 30. Dulapurile sunt aprobate FM și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Profită de spațiul nefolosit de sub tejghea
  • Oferiți aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile
  • Omologat FM
  • Garanție de zece ani

Variante de produs

ProdusModelTip de ușăTip montarePreț
JUSTRITE 892322 Dulap de siguranță sub blat, 2 uși cu autoînchidere, 889 x 889 x 559 mm Dimensiune | AF4HPC JCB8923221, 8923221 892322Închiderea de sineSub Counter€2,975.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 892302 Dulap de siguranță sub blat, manual, capacitate 83 l, dimensiune 889 x 889 x 559 mm
€2,676.69 /unitate