Mediile de cercetare care utilizează multe tipuri diferite de substanțe chimice au cerințe speciale de depozitare. Indiferent dacă se utilizează acizi, baze sau solvenți, este esențial ca lichidele incompatibile să fie separate pentru a evita exploziile sau incendiile dezastruoase. SDS (Fișa cu date de securitate) ar trebui revizuită pentru a determina caracteristicile chimice și practicile de depozitare recomandate. Dulapurile de siguranță din oțel albastru Justrite pentru substanțe corozive au aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile. Toate modelele vin cu construcție cu perete dublu, orificii de aerisire duble, conexiuni pentru fire de împământare, rafturi reglabile, praguri etanșe, uși cu autoblocare în trei puncte și picioare de nivelare. Ușile cu închidere automată se închid și se închid automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C) în condiții de incendiu. Mecanismul unic de auto-închidere ascuns oferă acces fără obstacole la conținut. În plus, acestea includ tăvi din polietilenă atașate la rafturi din oțel galvanizat și o căptușeală separată din polietilenă pentru bazinul inferior, care rezistă la substanțele chimice agresive. Îndepărtați cu ușurință căptușeala pentru curățarea rapidă a picăturilor și a scurgerilor. Acest popular dulap de 30 galoane (114 l) include, de asemenea, o tavă de lucru din polietilenă suplimentară care poate fi fixată pe partea de sus a dulapului pentru o suprafață de lucru la îndemână. Un strat epoxidic copt cu pulbere, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică crescută. Modelele Self Close îndeplinesc OSHA, NFPA 30, NFPA 1 și Codul internațional de incendiu. Dulapurile sunt omologate FM și vin cu o garanție de zece ani.
Caracteristici:
- Vopseaua și tăvile din polietilene formulate exclusiv rezistă la acizi, baze și solvenți
- Oferiți aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile
- Omologat FM
- Garanție de zece ani