JUSTRITE 899022 Dulap de siguranță corosiv/acid, autoînchidere, 341L, 1651 x 1092 x 864 mm Dimensiune, albastru | AA6ADG JCB8990221, 8990221

JUSTRITE 899022 Dulap de siguranță coroziv/acid, cu închidere automată, 341L, dimensiune 1651 x 1092 x 864 mm, albastru

În stoc
Element: AA6ADG Model: 899022Ref. cruce: JCB8990221, 8990221

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,408.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță coroziv
Rafturi reglabileDa
Capacitate90 gal.
CuloriAlbastru
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30
Adâncimea exterioară34 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară43 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii30.3 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară39.5 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Tip montareStandard
Numărul de uși2
Numărul de rafturi2
Cantitatea de paleți1
Capacitatea rezervorului41l

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 208.35
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS94032080900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mediile de cercetare care utilizează multe tipuri diferite de substanțe chimice au cerințe speciale de depozitare. Indiferent dacă se utilizează acizi, baze sau solvenți, este esențial ca lichidele incompatibile să fie separate pentru a evita exploziile sau incendiile dezastruoase. SDS (Fișa cu date de securitate) ar trebui revizuită pentru a determina caracteristicile chimice și practicile de depozitare recomandate. Dulapurile de siguranță din oțel albastru Justrite pentru substanțe corozive au aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile. Toate modelele vin cu construcție cu perete dublu, orificii de aerisire duble, conexiuni pentru fire de împământare, rafturi reglabile, praguri etanșe, uși cu autoblocare în trei puncte și picioare de nivelare. Ușile cu închidere automată se închid și se închid automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C) în condiții de incendiu. Mecanismul unic de auto-închidere ascuns oferă acces fără obstacole la conținut. În plus, ele includ tăvi din polietilenă atașate la rafturi din oțel galvanizat și o căptușeală separată din polietilenă pentru bazinul de jos rezistent la substanțele chimice agresive. Îndepărtați cu ușurință căptușeala pentru curățarea rapidă a picăturilor și a scurgerilor. Un strat epoxidic copt cu pulbere, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică crescută. Modelele Self Close respectă OSHA, NFPA 30, NFPA 1 și Codul internațional de incendiu. Dulapurile sunt omologate FM și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Vopseaua și tăvile din polietilene formulate exclusiv rezistă la acizi, baze și solvenți
  • Oferiți aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile
  • Omologat FM
  • Garanție de zece ani

Variante de produs

ProdusModelNumărul de ușiCapacitateTip de ușăNumărul de rafturiÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăArticolPreț
JUSTRITE 899002 Dulap de siguranță corosiv, 90 galoane, 2 rafturi, 2 uși, închidere manuală, albastru | AA6ADD 13M571 899002290 gal.Manual230.3 "60.5 "39.5 "Cabinet de siguranță coroziv€6,492.05
JUSTRITE 893002 Dulap de siguranță, închidere manuală, 1 raft, 30 galoane, 1118 x 1092 x 457 mm Dimensiune | AD8BMN JCB8930021, 8930021 893002230 gal.Manual114.6 "39.6 "39.5 "Cabinet de siguranță coroziv€2,571.15
JUSTRITE 893022 Dulap de siguranță, autoînchidere, 1 raft, 30 galoane, 1118 x 1092 x 457 mm Dimensiune | AD8BMP JCB8930221, 8930221 893022230 gal.Închiderea de sine114.6 "39.6 "39.5 "Cabinet de siguranță coroziv€2,902.52
JUSTRITE 894502 Dulap de siguranță, închidere manuală, 2 rafturi, 45 galoane, 1651 x 1092 x 457 mm Dimensiune | AD8BMQ JCB8945021, 8945021 894502245 gal.Manual214.6 "60.5 "39.5 "Cabinet de siguranță coroziv€3,181.24
JUSTRITE 896002 Dulap de siguranță, închidere manuală, 2 rafturi, lățime de 34 inchi | AD8BMR JCB8960021, 8960021 896002260 gal.Manual230.33 "60.5 "30.8 "Cabinet de siguranță coroziv€3,913.90
JUSTRITE 896022 Dulap de siguranță, autoînchidere, 2 rafturi, 60 galoane, 1651 x 864 x 864 mm Dimensiune | AD8BMT JCB8960221, 8960221 896022260 gal.Închiderea de sine230.3 "60.5 "30.8 "Cabinet de siguranță coroziv€4,299.06
JUSTRITE 894522 Dulap de siguranță, cu închidere automată, 2 rafturi, 170 L, lățime de 43 inchi | AF4RKM JCB8945221, 8945221 894522245 gal.Închiderea de sine214.6 "60.5 "39.5 "Cabinet de siguranță coroziv€3,477.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 899022 Dulap de siguranță coroziv/acid, cu închidere automată, 341L, dimensiune 1651 x 1092 x 864 mm, albastru
€6,408.21 /unitate