JUSTRITE 899004 Dulap de siguranță pentru pesticide, 2 rafturi, 2 uși, închidere manuală, 90 galoane verde | CD8CXX

JUSTRITE 899004 Dulap de siguranță pentru pesticide, 2 rafturi, 2 uși, închidere manuală, 90 galoane verde

În stoc
Articol: CD8CXX Model: 899004

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,241.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru pesticide
Rafturi reglabileDa
Tip de corpperete dublu
Capacitate90 gal.
CuloriVerde
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 30
Adâncimea exterioară34 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară43 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii30.3 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară39.5 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Tip montareStandard
Numărul de uși2
Numărul de rafturi2
Cantitatea de paleți1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 176.4
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)114.3
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pesticidele prezintă un pericol substanțial pentru oameni și mediu atunci când sunt depozitate necorespunzător. Dulapuri de siguranță pentru pesticide permit separarea lichidelor depozitate la locul de muncă, eliminând potențialul de picături și scurgeri în timpul transferului de pesticide. Pesticidele diferite depozitate separat împiedică unul să contamineze pe altul sau utilizarea accidentală a substanței chimice greșite. Dulapuri de siguranță care sunt special concepute pentru a găzdui aceste tipuri de substanțe chimice oferă caracteristici, inclusiv construcție robustă din oțel de calibrul 18, cu perete dublu, cu spațiu de aer de 1" și orificii duble de oprire a flăcării. Încuietoarea automată în trei puncte cu blocare cu cheie previne accesul neautorizat. Acces. Rafturile din oțel prevăzute cu tăvi din polietilenă rezistentă la coroziune se ajustează pe centre de 3" (77 mm) pentru a găzdui o mare varietate de containere. Ușile cu închidere manuală se deschid la 180 de grade și se închid automat când sunt împinse închise. Ușile cu închidere automată se închid și se închid automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C) în condiții de incendiu. Mecanismul unic de auto-închidere ascuns oferă acces fără obstacole la conținut. Toate stilurile de uși îndeplinesc OSHA și NFPA 30; stilurile de uși cu închidere automată îndeplinesc, de asemenea, NFPA 1 și Codul internațional de incendiu. Toate dulapurile sunt aprobate FM și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Îmbunătățiți siguranța și confortul și reduceți riscul de otrăvire accidentală și incendii
  • Se potrivește aproape oriunde și oferă protecție acolo unde spațiul este limitat
  • Ideal atunci când depozitați cantități mai mici de pesticide
  • Permite separarea lichidelor depozitate la locul de muncă
  • Faceți cunoștință cu OSHA și NFPA 30
  • Omologat FM

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea rezervoruluiCapacitateTip de ușăÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăNumărul de ușiNumărul de rafturiPreț
JUSTRITE 891224 Dulap de siguranță pentru pesticide, 1 raft, 1 uşă, cu închidere automată, 12 galoane, verde | AA6ABK 13M531 8912242.6 gal.12 gal.Închiderea de sine14.6 "30.5 "20 "11€2,268.90
JUSTRITE 894524 Dulap de siguranță pentru pesticide, 2 rafturi, 2 uși, cu închidere automată, 45 galoane, verde | AA6ACM 13M556 8945245.15 gal.45 gal.Închiderea de sine14.6 "60.5 "39.5 "22€3,634.09
JUSTRITE 896004 Dulap de siguranță pentru pesticide, 2 rafturi, 2 uși, închidere manuală, 60 galoane, verde | AD2EEM 3NPJ1 8960048.3 gal.60 gal.Manual30.3 "60.5 "30.8 "22€4,221.93
JUSTRITE 896024 Dulap de siguranță Pestiside, 2 rafturi, 2 uși, cu închidere automată, 60 galoane, gri | CD8CWL 896024-60 gal.Închiderea de sine30.3 "60.5 "30.8 "22€3,926.99
JUSTRITE 899024 Dulap de siguranță pentru pesticide, 2 rafturi, 2 uși, auto-închidere, 90 galoane verde | CD8CYA 899024-90 gal.Închiderea de sine30.3 "60.5 "39.5 "22€4,869.48
JUSTRITE 8912041 Dulap de siguranță pentru pesticide, închidere manuală, 12 galoane, verde | CH6GMZ 8912041-12 gal.Manual14.6 "30.5 "20 "11€1,702.82
JUSTRITE 8930041 Dulap de siguranță pentru pesticide, 30 galoane, verde | CH6GPG 8930041-30 gal.Manual14.6 "39.6 "39.5 "21€2,330.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 899004 Dulap de siguranță pentru pesticide, 2 rafturi, 2 uși, închidere manuală, 90 galoane verde
€4,241.16 /unitate