JUSTRITE PP12755 Cutie de eliminare de siguranță HPLC, 5 galoane, Edpm, alb | AB4LFT JCNPP12755

JUSTRITE PP12755 Cutie de eliminare de siguranță HPLC, 5 galoane, Edpm, alb

În stoc
Articol: AB4LFT Model: PP12755Ref. cruce: JCNPP12755

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€881.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient HPLC
Capacitate5 gal.
CuloriAlb
Familia de culoriAlb translucid
Deconectați materialulPolipropilenă
Protectia mediuluiNEPA 30
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării3.65 "
Material de filtrareCarbon
Tipul de montajDeconectare rapidă
Material pentru oprirea flăcăriiOţel inoxidabil
Înălţime20 "
Materialpolietilenă
Nu este inclusTubing
Numărul de fitinguri2
În afara Dia.12 "
Material sigiliuEDPM
ModelaRundă
Diametrul interior al tubului.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS39233090900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Ideal pentru aplicațiile de deșeuri HPLC: Colectarea solvenților fără mâini: Solventul curge liber din procesul dumneavoastră în recipient prin tuburi, făcându-l potrivit pentru metodele de deșeuri HPLC alimentate cu pompă sau cu flux gravitațional. Două fitinguri de deconectare, una de admisie și una de aerisire, elimină contrapresiunea din conducta de evacuare a fluxului de lichid și asigură o manipulare controlată a vaporilor. Recipientul translucid din polietilenă permite o inspecție vizuală rapidă a nivelului lichidului. Duza de turnare este echipată cu un dispozitiv de oprire a flăcării din oțel inoxidabil, care disipează în mod fiabil căldura pentru a preveni aprinderea cu fulger. Capacul sigilat cu arc se deschide automat pentru a proteja împotriva exploziei. Controlați mirosurile cu un filtru coalescent/carbon. Încorporează un sistem de deconectare rapidă.

Caracteristici:

  • Ideal pentru aplicații HPLC pentru deșeuri
  • Oferă colectarea solvenților fără mâini
  • Durabil și sigur
  • Dispune de sistem de deconectare rapidă

Variante de produs

ProdusModelDiametrul interior al tubului.CapacitateDimensiunea orificiului de umplere a turnăriiMaterial de montajÎnălţimeMaterial O-ringÎn afara Dia.ModelaPreț
JUSTRITE 12160 Cutie de eliminare de siguranță HPLC, 1 galon, Edpm | AB4LFK JCN12160WH 12160-1 gal.1.45 "Polipropilenă12.75 "-7.75 "Oval€557.21
JUSTRITE BY12752 Cutie de siguranță pentru eliminare, 2 galoane, Ptfe și Edpm, alb | AB4LFP JCNBY12752 BY127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Rundă€1,152.49
JUSTRITE BY12755 Cutie de siguranță pentru eliminare, 5 galoane, Ptfe și Edpm, alb | AB4LFQ JCNBY12755 BY127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Rundă€1,043.49
JUSTRITE PP12752 Cutie de eliminare de siguranță HPLC, 2 galoane, Edpm, alb | AB4LFR JCNPP12752 PP127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Rundă€901.84
JUSTRITE TF12752 Cutie de eliminare de siguranță HPLC, 2 galoane, Ptfe, alb | AB4LFU JCNTF12752 TF127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Rundă€1,583.56
JUSTRITE TF12755 HPLC Cutie de eliminare de siguranță, 5 galoane, Ptfe, alb | AB4LFV JCNTF12755 TF127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Rundă€1,509.21
JUSTRITE 12165 Cutie de eliminare de siguranță HPLC, aflux, polietilenă rotundă, 2 galoane, alb | CD8CDQ 121653 / 8 "2 gal.3.65 "Oțel inoxidabil, polipropilenă14.75 "EDPM12 "Rundă€1,118.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE PP12755 Cutie de eliminare de siguranță HPLC, 5 galoane, Edpm, alb
€881.92 /unitate