Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE S23303 Cutie pentru documente, Flip Top, Pachet unic, Roșu | CD8DCB JSTS233030

JUSTRITE S23303 Cutie pentru documente, Flip Top, pachet unic, roșu

În stoc
Articol: CD8DCB Model: S23303Ref încrucișat: JSTS233030

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€130.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaseta de documente
CuloriRoșu
Adâncimea exterioară2.25 "
Înălțimea exterioară12.5 "
Lățimea exterioară10.25 "
În interiorul adâncimii1.6 "
Înălțimea interioară11.5 "
Lățimea interioară8.8 "
Materialpolietilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3923900080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Păstrați în siguranță manualele și documentele în aceste cutii de depozitare din polietilenă rezistente la intemperii. Fiecare cutie este roșu aprins pentru vizibilitate ridicată și are o zonă netedă pentru etichete. Utilizați pachetul de etichete furnizat care include două etichete goale și etichete tipărite „SDS” și „Manual de instrucțiuni”. Cutiile sunt dotate cu bandă dublu-față rezistentă pentru o instalare ușoară. Acceptă lacătul atunci când securitatea este o problemă.

Caracteristici:

  • Protejați hârtiile importante de umezeală și murdărie
  • Dimensiune medie, stil cu deschidere superioară
  • Pachet unic

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăMaterialPreț
JUSTRITE 23303 Cutie pentru documente, 10-1/4 inch lățime x 2-1/4 inch adâncime | AB4LDB JSTB233030 23303---polietilenă€94.53
JUSTRITE 23304 Cutie pentru documente, 11 inch lățime x 2-1/8 inch adâncime | AB4LDC JSTB233040 233041"12.3 "8.6 "polietilenă€114.13
JUSTRITE 23306 Cutie pentru documente, 13-1/8 inch lățime x 3-4/7 inch adâncime | AB4LDD JSTB233060 23306---Plastic€173.36
JUSTRITE S23304 Cutie pentru documente, zăvor cu închidere, pachet unic, roșu | CD8DCC JSTS233040 S233041"12.3 "8.6 "polietilenă€136.55
JUSTRITE S23306 Încuietoare pentru cutie de documente, pachet unic, roșu | CD8DCE JSTS233060 S233062.3 "13.3 "10.8 "polietilenă€165.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE S23303 Cutie pentru documente, Flip Top, pachet unic, roșu
€130.10 /unitate