Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Spot de siguranță JW SPEAKER 770 XD LED alb 12 până la 48 VDC | AH9LBW 40CR65

JW SPEAKER 770 XD Spot de siguranță LED alb 12 până la 48VDC

În stoc
Articol: AH9LBW Model: 770 XDCrucea Ref: 40CR65
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
€220.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de siguranță
CuloriAlb
Curent tras0.25 la 0.1A DC
Adâncime2.25 "
Înălţime5 13 / 32 "
Material carcasăPolicarbonat conductiv termic
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileModelul fasciculului trapezoidal
Material LensPolicarbonat rezistent la UV
MontareUniversal
Sursa de putere12 la 48 VDC
EvaluareIP67
Lăţime5 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasAdâncimeSursa de putereEvaluarePreț
Spotlight de siguranță JW SPEAKER 770 XD LED roșu 12 până la 110 VCA/CC | AH9LBX 40CR66 770 XDRoșu0.5 la 0.1A AC3-15/32 "12 până la 110 VAC / DCIP69K€225.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JW SPEAKER 770 XD Spot de siguranță LED alb 12 până la 48VDC
€220.44 /unitate