Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Spotlight de siguranță JW SPEAKER 770 XD LED roșu 12 până la 110 VCA/CC | AH9LBX 40CR66

JW SPEAKER Spotlight de siguranță 770 XD LED roșu 12 până la 110 VCA/CC

În stoc
Articol: AH9LBX Model: 770 XDCrucea Ref: 40CR66

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€225.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de siguranță
CuloriRoșu
Curent tras0.5 la 0.1A AC
Adâncime3-15/32 "
Înălţime5 13 / 32 "
Material carcasăPolicarbonat conductiv termic
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileModelul fasciculului trapezoidal
Material LensPolicarbonat rezistent la UV
MontareUniversal
Sursa de putere12 până la 110 VAC / DC
EvaluareIP69K
Lăţime5 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasAdâncimeSursa de putereEvaluarePreț
Spot de siguranță JW SPEAKER 770 XD LED alb 12 până la 48 VDC | AH9LBW 40CR65 770 XDAlb0.25 la 0.1A DC2.25 "12 la 48 VDCIP67€220.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JW SPEAKER Spotlight de siguranță 770 XD LED roșu 12 până la 110 VCA/CC
€225.35 /unitate