Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

K-FLEX USA 6RSHF3X4048 Foaie de izolare 36 x 48 x 1/2 in | AD8ZEG 4NPW8

K-FLEX USA 6RSHF3X4048 Foaie de izolare 36 x 48 x 1/2 in

În stoc
Element: AD8ZEG Model: 6RSHF3X4048Crucea Ref: 4NPW8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€82.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de izolare
Aproximativ. Valoarea „R”2
Aproximativ. Factorul „R”2
CuloriVerde
Pentru utilizare peConducte, conducte și rezervoare
Materialelastomerica
Dimensiunea foii36 "x 48"
Temp. Gamă-297 până la 300 grade F
Grosime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)92.71
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: K-FLEX

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Factorul „R”GrosimePreț
K-FLEX USA 6RSHF3X4068 Foaie de izolare 36 x 48 x 3/4 in | AD8ZEH 4NPW9 6RSHF3X406833 / 4 "€127.29
K-FLEX USA 6RSHF3X4100 Foaie de izolare 36 x 48 x 1 inch | AD8ZEJ 4NPX1 6RSHF3X410041"€168.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K-FLEX USA 6RSHF3X4048 Foaie de izolare 36 x 48 x 1/2 in
€82.03 /unitate