Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tijă KS PRECISION METALS 7140, rotundă, 1/4 inch dia., 36 inch lungime, oțel inoxidabil, pachet de 4 | AF6GGQ 16NJ05

K S PRECISION METALS 7140 Tijă, rotundă, 1/4 inch dia., 36 inch lungime, oțel inoxidabil, pachet de 4

În stoc
Articol: AF6GGQ Model: 7140Crucea Ref: 16NJ05

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€47.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTija rotundă
aliaj de tip303
Diametru1 / 4 "
Toleranța diametrului+/- 0.003 "
finalizareaMoară
Scala de duritateRockwell
Lungime36 "
Toleranță la lungime+/- 0.032 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1 / 4 "
Dimensiune ambalaj4
ModelaRundă
fireextrudat
TipScop general
Duritate tipicăB83-95
Rezistența la tracțiune tipică85 la 95 PSI
Rezistență tipică la randament30 la 40 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7222200000

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.MaterialPreț
Tijă KS PRECISION METALS 7142, rotundă, 5/16 inch dia., 36 inch lungime, oțel inoxidabil, pachet de 3 | AF6GGR 16NJ06 714236 "5 / 16 "Oţel inoxidabil€52.31
Tijă KS PRECISION METALS 7144, rotundă, 3/8 inch dia., 36 inch lungime, oțel inoxidabil, pachet de 3 | AF6GGT 16NJ07 714436 "3 / 8 "Oţel inoxidabil€71.20
KS PRECISION METALS 87131 Tijă, 1/16 inch dia., 12 inch lungime, oțel inoxidabil | CD7BAD 8713112 "1 / 16 "Oţel inoxidabil€7.53
RFQ
KS PRECISION METALS 87133 Tijă, 3/32 inch dia., 12 inch lungime, oțel inoxidabil | CD7BAE 8713312 "3 / 32 "Oţel inoxidabil€9.59
RFQ
KS PRECISION METALS 87135 Tijă, 1/8 inch dia., 12 inch lungime, oțel inoxidabil | CD7BAF 8713512 "1 / 8 "Oţel inoxidabil€6.17
RFQ
KS PRECISION METALS 87137 Tijă, 3/16 inch dia., 12 inch lungime, oțel inoxidabil | CD7BAG 8713712 "3 / 16 "Oţel inoxidabil€6.86
RFQ
KS PRECISION METALS 87139 Tijă, rotundă, 1/4 inch dia., 12 inch lungime, oțel inoxidabil | CD7BAH 8713912 "1 / 4 "Oţel inoxidabil€12.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K S PRECISION METALS 7140 Tijă, rotundă, 1/4 inch dia., 36 inch lungime, oțel inoxidabil, pachet de 4
€47.25 /unitate