Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U24522.021.0075 Tavă cu șuruburi mecanice 12-24 X 3/4 L, 100BUC | AB2MAX 1MU54

APPROVED VENDOR U24522.021.0075 Tavă cu șuruburi mecanice 12-24 X 3/4 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB2MAX Model: U24522.021.0075Ref încrucișat: 1MU54 / 126U25
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
€22.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.407 "
Inaltimea capului0.139 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet12-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4482
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.021.0075 Tavă cu șuruburi mecanice 12-24 X 3/4 L, 100 buc
€22.95 /ambalaj