Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABA 1011-26D-41 Combinație de blocare | AB3LEL 1U140

KABA 1011-26D-41 Combinație de blocare

În stoc
Element: AB3LEL Model: 1011-26D-41Crucea Ref: 1U140
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
€1,090.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMech. Set de blocare a butonului
Conform ADANu
Set de copt2.75 "
Dimensiunea fundalului (In.)2 3 / 4
Cauza Materialzinc
Grosimea ușii1-1/8" to 2-1/4"
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntrare
Calitate1
MânăReversibil
Tip mânermâner
Înălțimea interioară9"
Lățimea interioară3.25 "
CheieStandard
Tastatură5 butoane, rezistente la vandal
Lungimea zăvorului1 / 2 "
Max. Coduri utilizator1
În afara adâncimii3-13/16 "
În afara înălțimii7.375 "
Lățimea exterioară3.125 "
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4875
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea interioarăCauza MaterialfinalizareaCheieÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăFuncţieMânăPreț
KABA 1011-05-41 Combinație de blocare | AB3LDK 1U092 1011-05-413.25 "zincAlama anticaStandard7.375 "3.125 "TrecereReversibil€830.71
KABA 1021-B-05-41 Combinație de blocare | AE2MGR 4YF87 1021-B-05-413.25 "zincAlama anticaNucleu interschimbabil de format mic7.375 "3.125 "IntrareReversibil€927.26
KABA 1021-B-26D-41 Combinație de blocare | AE2MGT 4YF88 1021-B-26D-413.25 "zincChrome satinatNucleu interschimbabil de format mic7.375 "3.125 "IntrareReversibil€980.89
KABA LL-1021-B-05-41 Combinație de blocare | AE2MGU 4YF89 LL-1021-B-05-413.25 "zincAlama anticaNucleu interschimbabil de format mic7.375 "3.125 "IntrareStânga€1,119.96
KABA LL-1021-B-26D-41 Combinație de blocare | AE2MGV 4YF90 LL-1021-B-26D-413.25 "zincChrome satinatNucleu interschimbabil de format mic7.375 "3.125 "IntrareStânga€1,150.25
KABA LR-1021-B-05-41 Combinație de blocare | AE2MGW 4YF91 LR-1021-B-05-413.25 "zincAlama anticaNucleu interschimbabil de format mic7.375 "3.125 "IntrareDreapta€1,183.33
KABA LR-1021-B-26D-41 Combinație de blocare | AE2MGX 4YF92 LR-1021-B-26D-413.25 "zincChrome satinatNucleu interschimbabil de format mic7.375 "3.125 "IntrareDreapta€1,164.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA 1011-26D-41 Combinație de blocare
€1,090.86 /unitate