Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABELSCHLEPP 0250.030.050.0451 Uniflex(tm) Nailon deschis Latime 60mm 1 picioare | AB8XHP 2ACA7

KABELSCHLEPP 0250.030.050.0451 Uniflex(tm) Open Nylon Lățime 60 mm 1 picioare

În stoc
Articol: AB8XHP Model: 0250.030.050.0451Crucea Ref: 2ACA7
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
€41.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire1.77 "/ 45 mm
Înălțimea cavității0.69 "/ 17.5 mm
Lățimea cavității1.97 "/ 50 mm
Material transversalNailon
Înălţime0.91 "/ 23 mm
Lungime1"
Link către Link Pitch0.98 "/ 25 mm
Înălțimea buclei4.45 "/ 113 mm
Lungimea buclei7.52 "/ 191 mm
Număr de legături12
Lățimea exterioară2.36 "/ 60 mm
StilOperatii Deschise
TipUniflex (TM) Mini

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.31
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)5.99
Codul HS3926906090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0381 Uniflex(tm) Nailon deschis Latime 60mm 1 picioare | AB8WVK 2AAR4 0250.030.050.03811.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.36 "/ 60 mm€41.55
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0381 Uniflex(tm) Nailon deschis Latime 75mm 1 picioare | AB8XHQ 2ACA8 0250.030.065.03811.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.95 "/ 75 mm€42.07
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0451 Uniflex(tm) Nailon deschis Latime 75mm 1 picioare | AB8XHR 2ACA9 0250.030.065.04511.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.95 "/ 75 mm€42.07
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0385 Uniflex(tm) Nailon deschis Latime 60mm 5 picioare | AB9AVH 2ATD9 0250.030.050.03851.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm5ft3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm612.36 "/ 60 mm€189.45
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0455 Uniflex(tm) Nailon deschis Latime 60mm 5 picioare | AB9AVJ 2ATE1 0250.030.050.04551.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm5ft4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.36 "/ 60 mm€181.90
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0385 Uniflex(tm) Nailon deschis Latime 75mm 5 picioare | AB9AVK 2ATE2 0250.030.065.03851.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm5ft3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm612.95 "/ 75 mm€186.13
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0455 Uniflex(tm) Nailon deschis Latime 75mm 5 picioare | AB9AVL 2ATE3 0250.030.065.04551.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm5ft4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.95 "/ 75 mm€186.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABELSCHLEPP 0250.030.050.0451 Uniflex(tm) Open Nylon Lățime 60 mm 1 picioare
€41.55 /unitate