KABELSCHLEPP Uniflex (tm) Deschis, nailon


Filtru
Înălțimea cavității: 0.69 "/ 17.5 mm , Material bară transversală: Nailon , Link către Link Pitch: 0.98 "/ 25 mm , Stil: Operatii Deschise , Tip: Uniflex (TM) Mini
StilModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț (ex. TVA)
A
0250.030.065.0381
1.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.95 "/ 75 mm€36.53
A
0250.030.065.0385
1.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm5ft3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm612.95 "/ 75 mm€161.56
B
0250.030.050.0385
1.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm5ft3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm612.36 "/ 60 mm€164.43
B
0250.030.050.0381
1.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.36 "/ 60 mm€36.07
B
0250.030.050.0455
1.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm5ft4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.36 "/ 60 mm€157.89
A
0250.030.065.0455
1.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm5ft4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.95 "/ 75 mm€161.56
B
0250.030.050.0451
1.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.36 "/ 60 mm€36.07
A
0250.030.065.0451
1.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.95 "/ 75 mm€36.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?