KDR-LINE REACTORS KDRULC43HE01 Input Reactor High Z 575/600V 27A ULType1 | AE2HPY 4XKE1

KDR-LINE REACTORS KDRULC43HE01 Reactor de intrare High Z 575/600V 27A ULType1

În stoc
Articol: AE2HPY Model: KDRULC43HE01Crucea Ref: 4XKE1

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€994.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReactor de linie de intrare
Adâncime6.75 "
ÎmprejmuireUL tip 1
Tip filtruZ înalt
Înălţime12.25 "
Tensiune de intrare575/600
Max. HP25
Max. Amperi de ieșire27
FazăTrei
TipZ înalt
Lăţime12.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.9025
Înălțimea navei (cm)34.93
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS8504508000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip filtruÎnălţimeMax. HPMax. Amperi de ieșireTipLăţimePreț
KDR-LINE REACTORS KDRULA55LE01 Reactor de intrare Low Z 575/600V 0.9A ULType1 | AE2HLX 4XJZ8 KDRULA55LE016.75 "Z scăzut12.25 "0.50.9Z scăzut12.5 "€519.02
KDR-LINE REACTORS KDRULA56LE01 Reactor de intrare Low Z 575/600V 1.3A ULType1 | AE2HLY 4XJZ9 KDRULA56LE016.75 "Z scăzut12.25 "0.751.3Z scăzut12.5 "€524.06
KDR-LINE REACTORS KDRULA50LE01 Reactor de intrare Low Z 575/600V 1.7A ULType1 | AE2HNU 4XKA1 KDRULA50LE016.75 "Z scăzut12.25 "11.7Z scăzut12.5 "€529.99
KDR-LINE REACTORS KDRULA51LE01 Reactor de intrare Low Z 575/600V 2.4A ULType1 | AE2HNV 4XKA2 KDRULA51LE016.75 "Z scăzut12.25 "1.52.4Z scăzut12.5 "€537.63
KDR-LINE REACTORS KDRULA46LE01 Reactor de intrare Low Z 575/600V 2.7A ULType1 | AE2HNW 4XKA3 KDRULA46LE016.75 "Z scăzut12.25 "22.7Z scăzut12.5 "€530.06
KDR-LINE REACTORS KDRULA52LE01 Reactor de intrare Low Z 575/600V 3.9A ULType1 | AE2HNX 4XKA4 KDRULA52LE016.75 "Z scăzut12.25 "33.9Z scăzut12.5 "€536.65
KDR-LINE REACTORS KDRULA47LE01 Reactor de intrare Low Z 575/600V 6.1A ULType1 | AE2HNY 4XKA5 KDRULA47LE016.75 "Z scăzut12.25 "56.1Z scăzut12.5 "€562.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULC43HE01 Reactor de intrare High Z 575/600V 27A ULType1
€994.45 /unitate