KDR-LINE REACTORS KDRULF1PE01 Reactor de ieșire 480V 65A ULType1 | AE2HQR 4XKF9

KDR-LINE REACTORS KDRULF1PE01 Reactor de ieșire 480V 65A ULType1

În stoc
Articol: AE2HQR Model: KDRULF1PE01Ref încrucișat: 4XKF9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,736.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReactor de linie de ieșire
Adâncime15.43 "
ÎmprejmuireUL tip 1
Înălţime19.13 "
Tensiune de intrare480
Max. HP50
Max. Amperi de ieșire65
FazăTrei
Lăţime15.43 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.05
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8504508000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMax. HPMax. Amperi de ieșireLăţimePreț
KDR-LINE REACTORS KDRULD1PE01 Reactor de ieșire 480V 21A ULType1 | AE2HQL 4XKF4 KDRULD1PE016.75 "12.25 "152112.5 "€877.72
KDR-LINE REACTORS KDRULD2PE01 Reactor de ieșire 480V 27A ULType1 | AE2HQM 4XKF5 KDRULD2PE016.75 "12.25 "202712.5 "€957.99
KDR-LINE REACTORS KDRULD3PE01 Reactor de ieșire 480V 34A ULType1 | AE2HQN 4XKF6 KDRULD3PE016.75 "12.25 "253412.5 "€982.10
KDR-LINE REACTORS KDRULD4PE01 Reactor de ieșire 480V 40A ULType1 | AE2HQP 4XKF7 KDRULD4PE016.75 "12.25 "304012.5 "€1,093.82
KDR-LINE REACTORS KDRULC1PE01 Reactor de ieșire 480V 52A ULType1 | AE2HQQ 4XKF8 KDRULC1PE016.75 "12.25 "405212.5 "€1,265.25
KDR-LINE REACTORS KDRULF2PE01 Reactor de ieșire 480V 77A ULType1 | AE2HQT 4XKG1 KDRULF2PE0115.43 "19.13 "607715.43 "€1,823.98
KDR-LINE REACTORS KDRULF3PE01 Reactor de ieșire 480V 96A ULType1 | AE2HQU 4XKG2 KDRULF3PE0115.43 "19.13 "759615.43 "€2,180.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULF1PE01 Reactor de ieșire 480V 65A ULType1
€1,736.00 /unitate