Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING 5A.1-SSMACH Machined Rod End, 2 7/16 Inch Length, 304 Stainless Steel, 1/2-13 Thread Size | CG8WCG 19L393

KEN FORGING 5A.1-SSMACH Machined Rod End, 2 7/16 Inch Length, 304 Stainless Steel, 1/2-13 Thread Size

În stoc
Articol: CG8WCG Model: 5A.1-SSMACHCrucea Ref: 19L393
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
€51.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul tijei
Diametrul șefului1 1/32 in
Grosimea șefului1 / 2 în
Diametrul gaurii.1 / 2 "
Lungime2 7 / 16
Material304 oțel inoxidabil
Diametrul tijei.1 / 2 "
Fir1 / 2-13 "
Lungimea filetuluiComplet
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipDrop Forged, masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING 5A.1-SSMACH Machined Rod End, 2 7/16 Inch Length, 304 Stainless Steel, 1/2-13 Thread Size
€51.57 /unitate