Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING K2003, ridicare fără umăr, oțel, filet 3/8-16 | AD3BNW 3XTE7

KEN FORGING Șurub cu ochi K2003, ridicare fără umăr, oțel, filet 3/8-16

În stoc
Articol: AD3BNW Model: K2003Crucea Ref: 3XTE7

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1"
Ochi în afara Dia.1-21/32 "
Tip ochi de ochiRidicați fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală2.81 "până la 3.19"
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă1.25 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetuluiComplet
Dimensiune de filet3 / 8-16
Limita sarcinii de lucru1,300 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi K2003, ridicare fără umăr, oțel, filet 3/8-16
€8.35 /unitate