Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2003-B-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 3/8 X 2-1/2 Inch Size | AD3BPV 3XTH2

KEN FORGING K2003-B-BLANK Șurub cu ochi, necompletat fără umăr, dimensiune 3/8 X 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AD3BPV Model: K2003-B-BLANKCrucea Ref: 3XTH2

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€17.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1"
Ochi în afara Dia.1-21/32 "
Tip ochi de ochiGol fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală4.25 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă2.5 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2003-B-BLANK Șurub cu ochi, necompletat fără umăr, dimensiune 3/8 X 2-1/2 inch
€17.17 /unitate