Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING K2004-ZN, ridicare fără umăr, oțel, filet 7/16-14 | AD3HBU 3ZGP4

KEN FORGING Șurub cu ochi K2004-ZN, ridicare fără umăr, oțel, filet 7/16-14

În stoc
Element: AD3HBU Model: K2004-ZNCrucea Ref: 3ZGP4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€14.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1-3/32 "
Ochi în afara Dia.1-27/32 "
Tip ochi de ochiRidicați fără umăr
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală3.06 "până la 3.44"
Diametrul tijei.7 / 16 "
Lungime coadă1.375 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetuluiComplet
Dimensiune de filet7 / 16-14
Limita sarcinii de lucru1,800 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi K2004-ZN, ridicare fără umăr, oțel, filet 7/16-14
€14.39 /unitate