Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING K2005-3-SS, sarcină de lucru 2,400 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1/2-13 | CG8WGL 19L159

KEN FORGING K2005-3-SS Șurub pentru ochi, 2,400 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, dimensiunea filetului 1 / 2-13

În stoc
Articol: CG8WGL Model: K2005-3-SSCrucea Ref: 19L159

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€57.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 3 / 16 "
Ochi în afara Dia.2 1 / 16 "
Tip ochi de ochiRidicați fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală5.27 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă3"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Limita sarcinii de lucru2,400 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2005-3-SS Șurub pentru ochi, 2,400 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, dimensiunea filetului 1 / 2-13
€57.02 /unitate