Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2007-3-ZN Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 5/8-11 Thread | AD3HCB 3ZGR2

KEN FORGING K2007-3-ZN Șurub cu ochi, ridicare fără umăr, oțel, filet 5/8-11

În stoc
Element: AD3HCB Model: K2007-3-ZNCrucea Ref: 3ZGR2
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
€48.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.375 "
Ochi în afara Dia.2.5 "
Tip ochi de ochiRidicați fără umăr
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală5.44 "până la 5.81"
Diametrul tijei.5 / 8 "
Lungime coadă3"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetuluiComplet
Dimensiune de filet5 / 8-11
Limita sarcinii de lucru4,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2007-3-ZN Șurub cu ochi, ridicare fără umăr, oțel, filet 5/8-11
€48.67 /unitate