Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi N2007-316SS-6 KEN FORGING, sarcină de lucru de 3,500 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 5/8-11 | CG8WMW 19L178

KEN FORGING N2007-316SS-6 Șurub cu ochi, 3,500 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, 5 / 8-11 dimensiune filet

În stoc
Articol: CG8WMW Model: N2007-316SS-6Crucea Ref: 19L178
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
€93.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 3 / 8 "
Ochi în afara Dia.2 1 / 2 "
Tip ochi de ochiRidicați fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală8.5 "
Diametrul tijei.5 / 8 "
Lungime coadă6"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet5 / 8-11
Limita sarcinii de lucru3,500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: (1) piuliță hexagonală din oțel inoxidabil

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2007-316SS-6 Șurub cu ochi, 3,500 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, 5 / 8-11 dimensiune filet
€93.65 /unitate