Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING N2007-SS-12, fără umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 5/8-11, lungime 12 inchi | AC9ZVU 3LVU6

KEN FORGING Șurub cu ochi N2007-SS-12, fără umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 5/8-11, lungime 12 inch

În stoc
Element: AC9ZVU Model: N2007-SS-12Crucea Ref: 3LVU6
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
€95.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.375 "
Ochi în afara Dia.2.5 "
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală14.5 "
Diametrul tijei.5 / 8 "
Lungime coadă12 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet5 / 8-11
Limita sarcinii de lucru3,500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.684
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi N2007-SS-12, fără umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 5/8-11, lungime 12 inch
€95.71 /unitate