Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi N2027-4 KEN FORGING, cu umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 5/8-11, lungime 4 inchi | AC9ZWK 3LVY3

KEN FORGING N2027-4 Șurub cu ochi, cu umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 5/8-11, lungime 4 inchi

În stoc
Articol: AC9ZWK Model: N2027-4Crucea Ref: 3LVY3
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
€25.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.375 "
Ochi în afara Dia.2.5 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Lungime totală7"
Diametrul tijei.5 / 8 "
Lungime coadă4"
Umăr Dia.1.00 - 1.06 "
Lungimea umărului0.255 "până la 0.31"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet5 / 8-11
Limita sarcinii de lucru3,500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.423
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2027-4 Șurub cu ochi, cu umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 5/8-11, lungime 4 inchi
€25.98 /unitate