Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING N2034-SS-6 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 1-1/2-6 Thread Size, 12.05 Inch Overall Length | AC9ZYT 3LWD7

KEN FORGING N2034-SS-6 Șurub cu ochi, cu umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1-1/2-6, lungime totală 12.05 inchi

În stoc
Articol: AC9ZYT Model: N2034-SS-6Ref încrucișat: 3LWD7

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€381.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.2.5 "
Ochi în afara Dia.5.187 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală12.05 "
Diametrul tijei.1.5 "
Lungime coadă6"
Umăr Dia.2.12 - 2.25 "
Lungimea umărului0.5 "până la 0.62"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet7
Limita sarcinii de lucru20000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3425
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2034-SS-6 Șurub cu ochi, cu umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1-1/2-6, lungime totală 12.05 inchi
€381.07 /unitate