Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN-TOOL TX200 Cheie cu piuliță pentru utilizare grea Sae | AC3UFK 2WFC8

KEN-TOOL TX200 Cheie pentru piuliță pentru utilizare grea Sae

În stoc
Element: AC3UFK Model: TX200Ref încrucișat: 2WFC8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€88.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu piuliță
MaterialOţel
Socluri incluse1.5 "
TipSAE pentru sarcini grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSocluri incluseTipPreț
KEN-TOOL TX9 Cheie Cap Nut Sae | AC3UFG 2WFC5 TX91.5 "SAE€42.14
KEN-TOOL TX10 Cheie cu piuliță metrică 35 mm | AC3UFH 2WFC6 TX1035mmmetric€42.28
KEN-TOOL TX12 Cheie cu piuliță metrică 41 mm | AC3UFJ 2WFC7 TX1241mmmetric€39.37
KEN-TOOL TX241 Cheie cu piuliță pentru utilizare grea metrică | AC3UFL 2WFC9 TX24141mmMetrică grea€86.15
KEN-TOOL TX50 Cheie pentru piuliță, SAE și metrică | AC3UFM 2WFD1 TX501-1/2" și 41 mmSAE și metric€79.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN-TOOL TX200 Cheie pentru piuliță pentru utilizare grea Sae
€88.06 /unitate