Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KENNEDY 99820 Cârlig din oțel cu o singură tijă, tip montare suspendată, argintiu | CD3FTT 54HA75

KENNEDY 99820 Cârlig din oțel cu o singură tijă, tip de fixare, argintiu

În stoc
Articol: CD3FTT Model: 99820Crucea Ref: 54HA75
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
€52.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig cu o singură tijă
Unghi de îndoire60 grade
Înălțime îndoită5 / 8 "
CuloriSilver
ConstrucţieFormat
finalizareaZinc strălucitor
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii3 / 8 "
Distanța dintre găuri1-1/2 "
Capacitate de încărcare20 lb.
Sistem de blocareDa
MaterialOţel
Tip montareAgăţat
Adâncimea totală1"
Inălțime totală2.5 "
Lățimea totală3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0202
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Seria KY Accry

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăPreț
KENNEDY 99821 Cârlig din oțel cu o singură tijă, tip montare suspendată, argintiu | CD3FTU 54HA76 998212"€56.86
KENNEDY 99822 Cârlig din oțel cu o singură tijă, tip de montare suspendată, argintiu | CD3FTV 54HA77 998223"€56.95
KENNEDY 99823 Cârlig din oțel cu o singură tijă, tip montare suspendată, argintiu | CD3FTW 54HA78 998232.375 "€54.49
KENNEDY 99825 Cârlig din oțel cu o singură tijă, tip montare suspendată, argintiu | CD3FTX 54HA80 998256"€73.88
KENNEDY 99824 Cârlig pentru panou cu o singură tijă, tip de montare suspendată, argintiu, finisaj zinc strălucitor | CD3LLH 54HA79 998244"€55.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KENNEDY 99820 Cârlig din oțel cu o singură tijă, tip de fixare, argintiu
€52.25 /unitate