QUANTUM STORAGE SYSTEMS Unități de rafturi pentru oțeluri rezistente din oțel


Unitățile de rafturi Quantum Storage Systems asigură depozitarea în siguranță a pieselor în unitățile de distribuție și producție. Aceste rafturi au o construcție cu două straturi, cu un perimetru dublu tivit, asigurând rezistență și durabilitate maximă pentru echipamentele mai grele.

Filtru
Capacitate pe raft: 400 lb. , Finalizarea: Pulbere , Material: Oţel , Lățimea totală: 36 " , Lățimea raftului: 36 "
StilModelNumărul de rafturiBin ColorAdâncimea coșuluiAdâncimea totalăInălțime totalăAdâncimea raftuluiNumăr total de coșuriÎnălțimea recipientuluiPreț (ex. TVA)
A
QSBU-270RD
6Roșu18 "18 "75 "18 "1011 "€1,205.24
B
QSBU-260IV
6Fildeş18 "18 "75 "18 "1510 "€1,371.12
C
QSBU-270BK
6Negru18 "18 "75 "18 "1011 "€1,205.24
D
QSBU-260BL
6Albastru18 "18 "75 "18 "1510 "€1,371.12
E
QSBU-270GN
6Verde18 "18 "75 "18 "1011 "€1,205.24
F
QSBU-260YL
6Galben18 "18 "75 "18 "1510 "€1,371.12
G
QSBU-270YL
6Galben18 "18 "75 "18 "1011 "€1,205.24
H
QSBU-260BK
6Negru18 "18 "75 "18 "1510 "€1,371.12
I
QSBU-270BL
6Albastru18 "18 "75 "18 "1011 "€1,205.24
J
QSBU-245BK
7Negru10.875 "12 "75 "12 "245"€1,386.78
K
QSBU-265BL
7Albastru18 "18 "75 "18 "249"€1,669.63
L
CL1239-601RD
7Roșu11.625 "12 "39 "12 "364.625 "€1,131.55
M
QSBU-245BL
7Albastru10.875 "12 "75 "12 "245"€1,386.78
N
CL1239-601YL
7Galben11.625 "12 "39 "12 "364.625 "€1,135.21
O
QSBU-265YL
7Galben18 "18 "75 "18 "249"€1,669.63
P
QSBU-265GN
7Verde18 "18 "75 "18 "249"€1,669.63
N
CL1839-602YL
7Galben17.625 "18 "39 "18 "364.625 "€1,347.89
Q
QSBU-265BK
7Negru18 "18 "75 "18 "249"€1,669.63
R
CL1839-604BL
7Albastru17.625 "18 "39 "18 "544.625 "€1,512.34
S
QSBU-265RD
7Roșu18 "18 "75 "18 "249"€1,669.63
T
CL1239-601GY
7Gri11.625 "12 "39 "12 "364.625 "€1,135.21
U
QSBU-245RD
7Roșu10.875 "12 "75 "12 "245"€1,386.78
V
CL1239-601BL
7Albastru11.625 "12 "39 "12 "364.625 "€1,131.55
W
QSBU-250RD
8Roșu14.75 "12 "75 "12 "147"€988.77
X
QSBU-240BL
8Albastru14.75 "12 "75 "12 "287"€1,192.33
Y
QSBU-239YL
8Galben10.75 "12 "75 "12 "287"€1,106.07
Z
QSBU-239IV
8Fildeş10.75 "12 "75 "12 "287"€1,106.07
A1
QSBU-250BK
8Negru14.75 "12 "75 "12 "147"€988.77
B1
QSBU-255BL
8Albastru16 "18 "75 "18 "218"€1,482.93
C1
QSBU-250YL
8Galben14.75 "12 "75 "12 "147"€988.77
D1
QSBU-255RD
8Roșu16 "18 "75 "18 "218"€1,482.93
E1
QSBU-240YL
8Galben14.75 "12 "75 "12 "287"€1,192.33
F1
QSBU-240GN
8Verde14.75 "12 "75 "12 "287"€1,192.33
G1
QSBU-239BK
8Negru10.75 "12 "75 "12 "287"€1,106.07
H1
QSBU-255YL
8Galben16 "18 "75 "18 "218"€1,482.93
I1
QSBU-255GN
8Verde16 "18 "75 "18 "218"€1,482.93
J1
QSBU-250GN
8Verde14.75 "12 "75 "12 "147"€988.77
K1
QSBU-240IV
8Fildeş14.75 "12 "75 "12 "287"€1,192.33
L1
QSBU-239BL
8Albastru10.75 "12 "75 "12 "287"€1,106.07
M1
QSBU-240RD
8Roșu14.75 "12 "75 "12 "287"€1,192.33
N1
QSBU-250BL
8Albastru14.75 "12 "75 "12 "147"€988.77
O1
CL1239-401YL
10Galben11.625 "12 "39 "12 "542.625 "€1,284.86
P1
CL1239-401RD
10Roșu11.625 "12 "39 "12 "542.625 "€1,284.86
Q1
CL1239-401BL
10Albastru11.625 "12 "39 "12 "542.625 "€1,284.86
R1
CL1239-401GY
10Gri11.625 "12 "39 "12 "542.625 "€1,284.86
S1
CL1275-801YL
13Galben11.625 "12 "75 "12 "364.625 "€1,728.59
T1
CL1275-801GY
13Gri11.625 "12 "75 "12 "364.625 "€1,728.59
U1
CL1275-801RD
13Roșu11.625 "12 "75 "12 "364.625 "€1,728.59
V1
CL1275-401YL
19Galben11.625 "12 "75 "12 "1082.625 "€2,434.06

Unități de rafturi pentru oțeluri rezistente din oțel

Unitățile de rafturi Quantum Storage Systems oferă soluții de depozitare pentru păstrarea pieselor în unitățile de distribuție și producție. Aceste unități de rafturi de înaltă calitate oferă o capacitate uniformă de încărcare de 400 lb per raft și au finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la rugină și coroziune. Sunt integrate cu pubele din plastic de înaltă calitate, de diferite dimensiuni și configurații, pentru a permite depozitarea și accesul la conținutul coșului. Modelele selectate sunt disponibile într-un sistem de rafturi închise pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii contaminanților în medii cu praf.
Raptor Supplies oferă și sisteme de stocare Quantum rafturi înclinate cu construcție cu două straturi și perimetru tivit pentru durabilitate și configurație înclinată pentru acces rapid.

DESCRIERE

  • Unitățile de rafturi din oțel de dimensiuni grele de la Quantum Storage Systems utilizează spațiul vertical și depozitează unelte și echipamente fără a ocupa prea mult spațiu pe sol.
  • Aceste unități de rafturi de calitate superioară au o capacitate uniformă de încărcare de 400 lb per raft.
  • Au finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la coroziune.
  • Aceste unități de rafturi pentru coșuri au coșuri de diferite dimensiuni pentru a găzdui unelte de diferite dimensiuni.
  • .
  • Modelele selectate au un sistem de rafturi închise pentru protecție împotriva contaminanților în medii cu praf.

Întrebări Frecvente

Ce material este folosit pentru a construi pubele pentru aceste unități?

Polistiren.

Câte rafturi sunt în aceste unități?

Quantum oferă o varietate de unități de rafturi din oțel cu până la 19 rafturi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?