SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM CL1839-602YL Raft pentru coșuri 18d x 36l x 39h 36 coșuri | AF4PMM 9ETA9

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1839-602YL Raft pentru coșuri 18 d x 36 l x 39 h 36 coșuri

În stoc
Articol: AF4PMM Model: CL1839-602YLCrucea Ref: 9ETA9

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,347.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de rafturi a coșurilor
Bin ColorGalben
Adâncimea coșului17.625 "
Înălțimea recipientului4.625 "
Tip coșSertar Euro
Lățimea coșului5 9 / 16 "
Capacitate pe raft400 lb.
CuloriGalben
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare2800 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi7
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală39 "
Lățimea totală36 "
Adâncimea raftului18 "
Lățimea raftului36 "
Număr total de coșuri36

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.0004
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiBin ColorAdâncimea coșuluiAdâncimea totalăInălțime totalăAdâncimea raftuluiNumăr total de coșuriÎnălțimea recipientuluiPreț
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSBU-245BK Raft pentru coșuri 12 d x 36 l x 75 h 24 coșuri | AF3UED 8CZV4 QSBU-245BK7Negru10.875 "12 "75 "12 "245"€1,386.78
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSBU-250YL Raft pentru coșuri 12 d x 36 l x 75 h 14 coșuri | AF3UEE 8CZV5 QSBU-250YL8Galben14.75 "12 "75 "12 "147"€988.76
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSBU-250BK Raft pentru coșuri 12 d x 36 l x 75 h 14 coșuri | AF3UEF 8CZV6 QSBU-250BK8Negru14.75 "12 "75 "12 "147"€988.76
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSBU-255YL Raft pentru coș 18d x 36l x 75h 21 coșuri | AF3UEG 8CZV7 QSBU-255YL8Galben16 "18 "75 "18 "218"€1,482.93
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSBU-260BL Unitate de rafturi pentru pubele 18d x 36l x 75h 15 pubele | AF3UEH 8CZV8 QSBU-260BL6Albastru18 "18 "75 "18 "1510 "€1,371.12
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSBU-260YL Raft pentru coș 18d x 36l x 75h 15 coșuri | AF3UEJ 8CZV9 QSBU-260YL6Galben18 "18 "75 "18 "1510 "€1,371.12
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSBU-270YL Raft pentru coș 18d x 36l x 75h 10 coșuri | AF3UEK 8CZW0 QSBU-270YL6Galben18 "18 "75 "18 "1011 "€1,205.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1839-602YL Raft pentru coșuri 18 d x 36 l x 39 h 36 coșuri
€1,347.89 /unitate