SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSBU-265GN Raft pentru coș 18d x 36l x 75h 24 coșuri | AF4KET 8Z864

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSBU-265GN Raft pentru coșuri 18d x 36l x 75h 24 coșuri

În stoc
Articol: AF4KET Model: QSBU-265GNCrucea Ref: 8Z864

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,679.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de rafturi a coșurilor
Bin ColorVerde
Adâncimea coșului18 "
Înălțimea recipientului9"
Tip coșStive and Hang
Lățimea coșului8.25 "
Capacitate pe raft400 lb.
CuloriVerde
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare2800 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi7
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală75 "
Lățimea totală36 "
Adâncimea raftului18 "
Lățimea raftului36 "
Număr total de coșuri24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 66.22
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiBin ColorAdâncimea coșuluiAdâncimea totalăInălțime totalăAdâncimea raftuluiNumăr total de coșuriÎnălțimea recipientuluiPreț
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSBU-245BK Raft pentru coșuri 12 d x 36 l x 75 h 24 coșuri | AF3UED 8CZV4 QSBU-245BK7Negru10.875 "12 "75 "12 "245"€1,370.07
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSBU-250YL Raft pentru coșuri 12 d x 36 l x 75 h 14 coșuri | AF3UEE 8CZV5 QSBU-250YL8Galben14.75 "12 "75 "12 "147"€1,054.60
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSBU-250BK Raft pentru coșuri 12 d x 36 l x 75 h 14 coșuri | AF3UEF 8CZV6 QSBU-250BK8Negru14.75 "12 "75 "12 "147"€1,054.60
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSBU-255YL Raft pentru coș 18d x 36l x 75h 21 coșuri | AF3UEG 8CZV7 QSBU-255YL8Galben16 "18 "75 "18 "218"€1,445.68
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSBU-260BL Unitate de rafturi pentru pubele 18d x 36l x 75h 15 pubele | AF3UEH 8CZV8 QSBU-260BL6Albastru18 "18 "75 "18 "1510 "€1,306.33
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSBU-260YL Raft pentru coș 18d x 36l x 75h 15 coșuri | AF3UEJ 8CZV9 QSBU-260YL6Galben18 "18 "75 "18 "1510 "€1,306.33
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSBU-270YL Raft pentru coș 18d x 36l x 75h 10 coșuri | AF3UEK 8CZW0 QSBU-270YL6Galben18 "18 "75 "18 "1011 "€1,170.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSBU-265GN Raft pentru coșuri 18d x 36l x 75h 24 coșuri
€1,679.55 /unitate