QUANTUM STORAGE SYSTEMS Sistem de rafturi înclinate cu pubele


Filtru
Finish: Pulbere , Material: Oţel , Lățimea totală: 36 " , Adâncimea raftului: 12 " , Lățimea raftului: 36 "
StilModelCapacitate de încărcareBin ColorAdâncimea coșuluiNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăNumăr total de coșuriÎnălțimea recipientuluiPreț (ex. TVA)
A
QPRHA-109IV
240 lb.Fildeş11.625 "312 "21 "94"€430.72
B
QPRHA-101IV
240 lb.Fildeş11.625 "312 "21 "244"€426.32
C
QPRHA-100YL
240 lb.Galben11.625 "312 "21 "364"€484.82
D
QPRHA-101RD
240 lb.Roșu11.625 "312 "21 "244"€426.32
E
QPRHA-101YL
240 lb.Galben11.625 "312 "21 "244"€426.32
F
QPRHA-101BL
240 lb.Albastru11.625 "312 "21 "244"€426.32
G
QPRHA-100RD
240 lb.Roșu11.625 "312 "21 "364"€484.82
H
QPRHA-102RD
240 lb.Roșu11.625 "312 "21 "154"€440.75
I
QPRHA-100BL
240 lb.Albastru11.625 "312 "21 "364"€484.82
J
QPRHA-102YL
240 lb.Galben11.625 "312 "21 "154"€440.75
K
QPRHA-102IV
240 lb.Fildeş11.625 "312 "21 "154"€440.75
L
QPRHA-601RD
240 lb.Roșu11.625 "312 "21 "184.625 "€597.80
M
QPRHA-102BL
240 lb.Albastru11.625 "312 "21 "154"€440.75
N
QPRHA-109GN
240 lb.Verde11.625 "312 "21 "94"€430.72
O
QPRHA-107BL
240 lb.Albastru11.625 "312 "21 "124"€405.59
P
QPRHA-107BK
240 lb.Negru11.625 "312 "21 "124"€405.59
Q
QPRHA-109BK
240 lb.Negru11.625 "312 "21 "94"€430.72
R
QPRHA-102GN
240 lb.Verde11.625 "312 "21 "154"€440.75
S
QPRHA-107YL
240 lb.Galben11.625 "312 "21 "124"€405.59
T
QPRHA-101GN
240 lb.Verde11.625 "312 "21 "244"€426.32
U
QPRHA-601YL
240 lb.Galben11.625 "312 "21 "184.625 "€597.80
V
QPRHA-109RD
240 lb.Roșu11.625 "312 "21 "94"€430.72
W
QPRHA-101BK
240 lb.Negru11.625 "312 "21 "244"€426.32
X
QPRHA-102BK
240 lb.Negru11.625 "312 "21 "154"€440.75
Y
QPRHA-601BL
240 lb.Albastru11.625 "312 "21 "184.625 "€597.80
Z
QPRHA-601GY
240 lb.Gri11.625 "312 "21 "184.625 "€597.80
A1
QPRHA-109YL
240 lb.Galben11.625 "312 "21 "94"€430.72
B1
QPRHA-109BL
240 lb.Albastru11.625 "312 "21 "94"€430.72
C1
QPRHA-107RD
240 lb.Roșu11.625 "312 "21 "124"€405.59
D1
QPRHA-100BK
240 lb.Negru11.625 "312 "21 "364"€484.82
E1
QPRS-101YL
400 lb.Galben11.875 "812 "60 "644"€861.41
RFQ
F1
QPRS-109YL
400 lb.Galben11.875 "812 "60 "244"€948.00
RFQ
G1
QPRS-109GN
400 lb.Verde11.875 "812 "60 "244"€948.00
RFQ
H1
QPRS-102BL
400 lb.Albastru11.875 "812 "60 "404"€939.34
RFQ
I1
QPRS-102RD
400 lb.Roșu11.875 "812 "60 "404"€939.34
RFQ
J1
QPRS-100BL
400 lb.Albastru11.875 "812 "60 "964"€1,064.87
RFQ
K1
QPRS-102YL
400 lb.Galben11.875 "812 "60 "404"€939.34
RFQ
L1
QPRS-102BK
400 lb.Negru11.875 "812 "60 "404"€939.34
RFQ
M1
QPRS-102GN
400 lb.Verde11.875 "812 "60 "404"€939.34
RFQ
N1
QPRS-102IV
400 lb.Fildeş11.875 "812 "60 "404"€939.34
RFQ
O1
QPRS-109BK
400 lb.Negru11.875 "812 "60 "244"€948.00
RFQ
P1
QPRS-101RD
400 lb.Roșu11.875 "812 "60 "644"€861.41
RFQ
Q1
QPRS-109BL
400 lb.Albastru11.875 "812 "60 "244"€948.00
RFQ
R1
QPRS-109RD
400 lb.Roșu11.875 "812 "60 "244"€948.00
RFQ
S1
QPRS-101IV
400 lb.Fildeş11.875 "812 "60 "644"€861.41
RFQ
T1
QPRS-100YL
400 lb.Galben11.875 "812 "60 "964"€1,064.87
RFQ
U1
QPRS-101BL
400 lb.Albastru11.875 "812 "60 "644"€861.41
RFQ
V1
QPRS-101BK
400 lb.Negru11.875 "812 "60 "644"€861.41
RFQ
W1
QPRS-109IV
400 lb.Fildeş11.875 "812 "60 "244"€948.00
RFQ
X1
QPRS-100GN
400 lb.Verde11.875 "812 "60 "964"€1,064.87
RFQ
Y1
QPRS-100RD
400 lb.Roșu11.875 "812 "60 "964"€1,064.87
RFQ
Z1
QPRD-100GN
800 lb.Verde11.625 "1624 "60 "1924"€1,945.53
RFQ
A2
QPRD-101BL
800 lb.Albastru11.625 "1624 "60 "1284"€1,767.49
RFQ
B2
QPRD-109BK
800 lb.Negru11.625 "1624 "60 "484"€1,865.70
RFQ
C2
QPRD-101BK
800 lb.Negru11.625 "1624 "60 "1284"€1,767.49
RFQ
D2
QPRD-109YL
800 lb.Galben11.625 "1624 "60 "484"€1,865.70
RFQ
E2
QPRD-109IV
800 lb.Fildeş11.625 "1624 "60 "484"€1,865.70
RFQ

Sistem de rafturi înclinate cu pubele

Sistemele de rafturi înclinate Quantum Storage Systems sunt ideale pentru controlul stocurilor și comercializarea mărfurilor de dimensiuni mici și mijlocii în garaje, farmacii și magazii de scule. Aceste unități de oțel de sine stătătoare sunt dotate cu coșuri de plastic deschise în față cu un suport de etichetă transparent pentru o identificare ușoară și acces rapid la articolele depozitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste sisteme de rafturi cu o singură față sau cu două fețe disponibile în variante de culoare roșu, fildeș, galben, albastru, negru și verde.
De asemenea, oferim înlocuire pubele de raft (Seria QSB) compatibil cu sistemele de rafturi înclinate ale mărcii pentru o depozitare eficientă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?