Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KENNEDY 99831 Suport pentru scule pentru clește/cheie, tip de montare suspendată, argintiu, finisaj zinc strălucitor | CD3LLJ 54HA85

KENNEDY 99831 Suport pentru scule pentru clește/cheie, tip de montare suspendată, argintiu, finisaj zinc strălucitor

În stoc
Articol: CD3LLJ Model: 99831Crucea Ref: 54HA85
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
€100.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru scule / clește
CuloriSilver
ConstrucţieFormat
finalizareaZinc strălucitor
Forma găurilorPătrat
Mărimea găurii3 / 8 "
Distanța dintre găuri1-1/2 "
Lățimea interioară1.5 "
Capacitate de încărcare40 lb.
Sistem de blocareDa
MaterialOţel
Tip montareAgăţat
Adâncimea totală1.5 "
Inălțime totală2.5 "
Lățimea totală1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Seria KY Accry

Variante de produs

ProdusModelLățimea interioarăLățimea totalăPreț
KENNEDY 99832 Suport pentru scule pentru clește/cheie, tip de montare suspendată, argintiu, finisaj zinc strălucitor | CD3FUC 54HA86 998322.125 "2.25 "€98.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KENNEDY 99831 Suport pentru scule pentru clește/cheie, tip de montare suspendată, argintiu, finisaj zinc strălucitor
€100.93 /unitate