Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 11721-TIN Burghiu/frescător 60 de grade #17 2-3/4 inch L | AG3RQT 33UN37

KEO 11721-TIN Găurire/frescător 60 de grade #17 2-3/4 inch L

În stoc
Articol: AG3RQT Model: 11721-TINCrucea Ref: 33UN37
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
€57.32 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu / zăvor cu capăt unic
Diapozitivul corpului.5 / 8 "
Stil de zăvorSimplu
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaAcoperit cu TiN
Unghiul inclus60 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală2.75 "
Punct Dia.7 / 32 "
Mărimea#17

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207600061

Detalii produs:

    • Tip flaut (spirală)

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăPunct Dia.MărimeaPreț
KEO 11121-TIN Găurire/frescător 60 de grade #11 Rh Hss | AG3RNR 33UM84 11121-TIN1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11€33.54
KEO 11221-TIN Găurire/frescător 60 de grade 1-3/8 inch lungime tablă | AG3RPB 33UM93 11221-TIN3 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12€23.55
KEO 11321-TIN Găurit/frescător de tablă simplă de 60 de grade 1/4 inch | AG3RPK 33UN02 11321-TIN1 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13€24.14
KEO 11421-TIN Găurire/frescător 60 de grade 1-5/8 inch lungime tablă | AG3RPV 33UN11 11421-TIN5 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14€26.68
KEO 11521-TIN Burghiu/frescător 60 de grade #15 2-1/4 inch L | AG3RQE 33UN20 11521-TIN7 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15€33.64
KEO 11621-TIN Găurit/frescător simplu 60 de grade #16 tablă | AG3RQN 33UN28 11621-TIN1 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16€40.11
KEO 11821-TIN Găurit/frescător 60 de grade #18 3/4 inch tablă | AG3RRC 33UN46 11821-TIN3 / 4 "3"1 / 4 "#18€73.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 11721-TIN Găurire/frescător 60 de grade #17 2-3/4 inch L
€57.32 /unitate