Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 24062 Burghiu/frescător #4 Lungime totală 6 inch 60 grade | AA4EXB 12J332

KEO 24062 Găurire/frescător #4 Lungime totală 6 inci 60 de grade

În stoc
Element: AA4EXB Model: 24062Crucea Ref: 12J332
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
€159.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie dublă / zăvor
Diapozitivul corpului.5 / 16 "
Stil de zăvorSimplu
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaLuminos
Unghiul inclus60 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi2
Lungime totală6"
Punct Dia.1 / 8 "
Mărimea#4
TipSeria lungă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiul inclusMaterialLungime totalăTipPreț
KEO 24052 Burghiu/frescător #4 Lungime totală 5 inch 60 grade | AA4EWY 12J329 2405260 gradeCobalt5"Seria lungă€133.79
KEO 24054 Burghiu/frescător #4 Lungime totală 5 inch 90 grade | AA4EXA 12J331 2405490 gradeHSS5"Seria lungă€77.86
KEO 24060 Burghiu de găurit/frescător 60 grade #4 x 6 L Hss | AA9GVJ 1DBN2 2406060 gradeOțel de mare viteză6Lung€57.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 24062 Găurire/frescător #4 Lungime totală 6 inci 60 de grade
€159.94 /unitate