Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 24060 Burghiu de găurit/frescător 60 grade #4 x 6 L Hss | AA9GVJ 1DBN2

KEO 24060 Burghiu de găurit/freșat 60 de grade #4 x 6 L Hss

În stoc
Articol: AA9GVJ Model: 24060Crucea Ref: 1DBN2
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
€57.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie dublă / zăvor
Diapozitivul corpului.5 / 16 "
Stil de zăvorSimplu
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaLuminos
Unghiul inclus60 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală6
Punct Dia.1 / 8 "
Mărimea#4
TipLung

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiul inclusMaterialLungime totalăTipPreț
KEO 24052 Burghiu/frescător #4 Lungime totală 5 inch 60 grade | AA4EWY 12J329 2405260 gradeCobalt5"Seria lungă€133.79
KEO 24054 Burghiu/frescător #4 Lungime totală 5 inch 90 grade | AA4EXA 12J331 2405490 gradeHSS5"Seria lungă€77.86
KEO 24062 Burghiu/frescător #4 Lungime totală 6 inch 60 grade | AA4EXB 12J332 2406260 gradeCobalt6"Seria lungă€159.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 24060 Burghiu de găurit/freșat 60 de grade #4 x 6 L Hss
€57.81 /unitate