Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 31121 Nc Burghie pentru reperare 90 de grade Rh 5 inch Hss | AG3RXJ 33UP75

KEO 31121 Burghie pentru reperare Nc 90 de grade Rh 5 inch Hss

În stoc
Articol: AG3RXJ Model: 31121Crucea Ref: 33UP75

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€335.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie de detectare NC
Punct de foraj90 grade
finalizareanecretate
Lungimea flautului2.5 "
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală5"
Mărimea1 1/2 lbs.
Mărimi incluse1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9315
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207504060

Variante de produs

ProdusModelMărimi inclusePunct de forajfinalizareaLungimea flautuluiMâna stângă / dreaptaMaterialLungime totalăMărimeaPreț
KEO 30120-TIN Nc Burghie pentru reperare 118 grade 1/2 inch tablă | AG3RGH 33UP22 30120-TIN1 / 2 "118 gradeStaniu1"Mana dreaptaOțel de mare viteză2"1 / 2 "€38.01
KEO 30121-TIN Nc Burghie pentru reperare 90 de grade Rh 1/2 inch Hss | AG3RGJ 33UP23 30121-TIN1 / 2 "90 gradeStaniu1"Mana dreaptaOțel de mare viteză2"1 / 2 "€38.97
KEO 30125 Nc Burghie pentru reperare 118 grade 1/2 inch Hss | AG3RGK 33UP24 301251 / 2 "118 gradenecretate1"Mâna stângăOțel de mare viteză2"1 / 2 "€52.56
KEO 30150-TIN Nc Burghie pentru reperare 118 grade 1/8 inch tablă | AG3RGL 33UP25 30150-TIN1 / 8 "118 gradeStaniu3 / 8 "Mana dreaptaOțel de mare viteză1.25 "1 / 8 "€13.99
KEO 30151-TIN Burghie pentru reperare Nc 90 de grade Rh 1/8 inch Hss | AG3RGM 33UP26 30151-TIN1 / 8 "90 gradeStaniu3 / 8 "Mana dreaptaOțel de mare viteză1.25 "1 / 8 "€14.18
KEO 34581-TIN Mașină de găurit Nc 120 grade Rh 5/8 inch tablă | AG3RGN 33UR03 34581-TIN5 / 8 "120 gradeStaniu1"Mana dreaptacarbid3.5 "5 / 8 "€271.68
KEO 34585 Nc Burghie pentru reperare 82 grade 5/8 inch Carbid | AG3RGP 33UR04 345855 / 8 "82 gradenecretate1"Mana dreaptacarbid3.5 "5 / 8 "€233.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 31121 Burghie pentru reperare Nc 90 de grade Rh 5 inch Hss
€335.27 /unitate