Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 32384 Nc Burghiu pentru reperare 90 grade 3/8 Hss | AB2JKZ 1MCB2

KEO 32384 Nc Burghiu pentru reperare 90 grade 3/8 Hss

În stoc
Articol: AB2JKZ Model: 32384Crucea Ref: 1MCB2
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
€105.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu NC
Punct de foraj90 grade
finalizareaLuminos
Lungimea flautului1.125 "
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală7"
Mărimea3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea flautuluiLungime totalăMărimeaPreț
KEO 32140 Nc Burghiu pentru reperare 90 de grade 1/4 Hss | AB2JKU 1MCA6 321403 / 4 "2.5 "1 / 4 "€54.79
KEO 32142 Nc Burghiu pentru reperare 90 de grade 1/4 Hss | AB2JKV 1MCA7 321423 / 4 "4"1 / 4 "€73.91
KEO 32144 Nc Burghiu pentru reperare 90 de grade 1/4 Hss | AB2JKW 1MCA8 321443 / 4 "6"1 / 4 "€101.89
KEO 32380 Nc Burghiu pentru reperare 90 grade 3/8 Hss | AB2JKX 1MCA9 323801.125 "3.125 "3 / 8 "€60.37
KEO 32382 Nc Burghiu pentru reperare 90 grade 3/8 Hss | AB2JKY 1MCB1 323821.125 "5"3 / 8 "€72.98
KEO 32120 Nc Burghiu pentru reperare 90 grade 1/2 Hss | AB2JLA 1MCB3 321201.375 "3.75 "1 / 2 "€79.96
KEO 32122 Nc Burghiu pentru reperare 90 de grade 1/2 Hss | AB2JLB 1MCB4 321221.375 "6"1 / 2 "€118.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 32384 Nc Burghiu pentru reperare 90 grade 3/8 Hss
€105.03 /unitate