Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 40348 Burghiu/fresator 4 FL 82 grade 3/4 inch HSS | AG3RHZ 33UL69

KEO 40348 Burghiu/fresator 4 FL 82 grade 3/4 inch HSS

În stoc
Articol: AG3RHZ Model: 40348Crucea Ref: 33UL69
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
€105.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.3/4
finalizareanecretate
Unghiul inclus82
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați1
Lungime totală4.125
Tip4-Flaut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207600061

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaUnghiul inclusLungime totalăPreț
KEO 40128 Burghiu/fresator 4 FL 82 grade 1/2 inch HSS | AG3RHY 33UL68 401281/2necretate823.875€68.44
KEO 40588 Burghiu/fresator 4 FL 82 grade 5/8 inch HSS | AG3RJA 33UL70 405885/8necretate824€78.60
KEO 40126 Burghiu/fresator 4 FL 60 grade 1/2 inch HSS | AG3RYZ 33UR23 401261/2necretate603.875€75.85
KEO 40126-TIN Burghiu/fresator 4 FL 60 grade 1/2 inch TiN | AG3RZA 33UR24 40126-TIN1/2Acoperit cu TiN603.875€79.92
KEO 40128-TIN Burghiu/fresator 4 FL 82 grade 1/2 inch TiN | AG3RZB 33UR25 40128-TIN1/2Acoperit cu TiN823.875€79.42
KEO 40129 Burghiu/fresator 4 FL 90 grade 1/2 inch HSS | AG3RZC 33UR26 401291/2necretate903.875€68.66
KEO 40129-TIN Burghiu/fresator 4 FL 90 grade 1/2 inch TiN | AG3RZD 33UR27 40129-TIN1/2Acoperit cu TiN903.875€84.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 40348 Burghiu/fresator 4 FL 82 grade 3/4 inch HSS
€105.03 /unitate