Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 50149-TIN Freze 3 Fl 90 grade 1/4 inch Hss Tab | AG3TAM 33UR58

KEO 50149-TIN Freze 3 Fl 90 grade 1/4 inch Hss Tab

În stoc
Element: AG3TAM Model: 50149-TINCrucea Ref: 33UR58
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
€19.37 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze
Diapozitivul corpului.1 / 4 "
Capacitatea de tăiere1 / 4 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus90 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală1.5 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1 / 4 "
TipAlezul central

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207600061

Variante de produs

ProdusModelLungime coadăDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăierefinalizareaUnghiul inclusArticolLungime totalăDiametrul tijei.Preț
KEO 50129-TIN Taniche HSS 3 Fl 90 grade 1/2 inch | AG3TAH 33UR54 50129-TIN1"1 / 2 "1 / 2 "Staniu90 gradeFreze2"1 / 4 "€35.16
KEO 50348-TIN Freze 3 Fl 82 grade 3/4 inch Hss Tab | AG3TAR 33UR62 50348-TIN1.25 "3 / 4 "3 / 4 "Staniu82 gradeFreze2.625 "1 / 2 "€71.10
KEO 50388-TIN Freze 3 Fl 82 grade 3/8 inch Hss Staniu | AG3TAX 33UR67 50388-TIN7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "Staniu90 gradeFreze1.75 "1 / 4 "€27.48
KEO 51009-TIN Freze 3 Fl 90 grade 1 inch Hss Tab | AG3TBH 33UR78 51009-TIN1.25 "1"1"Staniu90 gradeFreze2.75 "1 / 2 "€108.75
KEO 51259-TIN Freze 3 Fl 90 grade 1-1/4 inch Hss Tab | AG3TCB 33UR95 51259-TIN1.25 "1-1/4 "1-1/4 "Staniu90 gradeFreze2.75 "1 / 2 "€227.46
KEO 51509-TIN Freze 3 Fl 90 grade 1-1/2 inch Hss Staniu | AG3TCN 33UT07 51509-TIN1.25 "1-1/2 "1-1/2 "Staniu90 gradeFreze2.875 "3 / 4 "€339.36
KEO 51759 Sculare 3fl 90 grade 1-3/4 inch Neacoperit | AG3TCW 33UT14 517591.25 "1-3/4 "1-3/4 "necretate90 gradeFreze3"3 / 4 "€379.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 50149-TIN Freze 3 Fl 90 grade 1/4 inch Hss Tab
€19.37 /unitate