Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 50346-TIN Freze 3 Fl 60 grade 3/4 inch Hss Tab | AG3TAQ 33UR61

KEO 50346-TIN Sculare 3 Fl 60 grade 3/4 inch Hss tablă

În stoc
Element: AG3TAQ Model: 50346-TINCrucea Ref: 33UR61

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€68.52 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze
Diapozitivul corpului.3 / 4 "
Capacitatea de tăiere3 / 4 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus82 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală2.625 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipAlezul central

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)7.94
Lungimea navei (cm)7.94
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207600061

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăierefinalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 50128-TIN Freze 3 Fl 82 grade 1/2 inch Hss Tab | AG3TAG 33UR53 50128-TIN1 / 2 "1 / 2 "Staniu2"1 / 4 "1"€36.80
KEO 50148-TIN Freze 3 Fl 82 grade 1/4 inch Hss Tab | AG3TAL 33UR57 50148-TIN1 / 4 "1 / 4 "Staniu1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€25.06
KEO 50386-TIN Sculare 3 Fl 60 grade 3/8 inch Hss Tab | AG3TAW 33UR66 50386-TIN3 / 8 "3 / 8 "Staniu1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€30.44
KEO 50586-TIN Freze 3 Fl 60 grade 5/8 inch Hss Tab | AG3TBB 33UR71 50586-TIN5 / 8 "5 / 8 "Staniu2.25 "3 / 8 "1"€49.79
KEO 51008-TIN Freze 3 Fl 82 grade 1 inch Hss Tab | AG3TBG 33UR77 51008-TIN1"1"Staniu2.75 "1 / 2 "1.25 "€113.38
KEO 51258-TIN Sculare 3 Fl 82 grade 1-1/4 inch Hss Tin | AG3TCA 33UR94 51258-TIN1-1/4 "1-1/4 "Staniu2.75 "1 / 2 "1.25 "€236.72
KEO 51508-TIN Sculare 3 Fl 82 grade 1-1/2 inch Hss Staniu | AG3TCM 33UT06 51508-TIN1-1/2 "1-1/2 "Staniu2.875 "3 / 4 "1.25 "€329.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 50346-TIN Sculare 3 Fl 60 grade 3/4 inch Hss tablă
€68.52 /unitate