Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.033.0015 Cheie paralelă C45K Oțel 3 X 3 X 15Mm, 50PK | AH7XHH 38DW54

GRAINGER M39250.033.0015 Cheie paralelă C45K oțel 3 X 3 X 15 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AH7XHH Model: M39250.033.0015Crucea Ref: 38DW54
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
€31.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime15 "
MaterialOțel C45K
Mărimea3 x 3 x 15mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0526
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.033.0015 Cheie paralelă C45K oțel 3 X 3 X 15 mm, 50 buc.
€31.93 /ambalaj